VESTIL RDC-1000-5PU forgódobos kocsi, poli-acél, 1000 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7XXK Modell: RDC-1000-5PU

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€576.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételdrum Truck
Kapacitás1,000 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly acélon
Görgős típus2 merev, 2 forgatható
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekKék
Mélység42 "
Dob mérete30 gal, 55 gal.
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője3"
Első görgő anyagaPoly acélon
Első görgő szélessége1.25 "
Fogantyúhossz34 "
FogantyúWood
Magasság27.5 "
TartalmazzaHandle
Hossz42 "
Terhelhetőség1000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Teljes mélység42 "
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Hátsó görgő szélessége1"
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.65
Hajó magassága (cm)69.85
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős anyagElső görgő anyagaHátsó görgő anyagaÁr
VESTIL RDC-1000-5PO Forgódobos kocsi, Polikerekek, 1000 Lb. Kapacitás | AG7XXJ RDC-1000-5POpoliolefinpoliolefinpoliolefin€498.70
VESTIL RDC-1000-5SS Forgódobos kocsi, acél kerekek, 1000 Lb. Kapacitás | AG7XXL RDC-1000-5SSAcélAcélAcél€504.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL RDC-1000-5PU forgódobos kocsi, poli-acél, 1000 font. Kapacitás
€576.71 /Mértékegység