BURNDY KK3A40U4N csatlakozó, 300 kcmil vezetőméret, alumínium/réz

Tétel: CF4BWV Típus: KK3A40U4N
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételterminál
Csavarlyuk mérete39 - 42 "
MagasságSaját tulajdonú laminált nem szőtt
Lyuk méret0.38 "
Vezetők száma3
Lyukak száma4
Vezetékek száma3
Teljes hossz6.19 "
Stud méret0.92 "

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékek számaCsavarlyuk méreteMagasságTeljes hosszCsavar méretStud méretSzélességLyuk méretÁr
BURNDY K3A27U2N csatlakozó, 6 AWG vezetőméret, alumínium/réz | CF4BFF K3A27U2N-42 - 45 "7.08 "4.25 "-1.01 "4.040.38 "-
ajánlatkérés
BURNDY K3A29U4N sorkapocs, 6 AWG vezetőméret, alumínium/réz | CF4BFR K3A29U4N-42 - 45 "7.87 "0.53 "-1.01 "4"0.38 "-
ajánlatkérés
BURNDY K11A39U2 sorkapocs, 1/0 AWG vezetőméret, alumínium/réz | CF4BGR K11A39U2-Standard gallér-4.91 "0.6 "1.11 "2.47 "0.91 "-
ajánlatkérés
BURNDY K2A40U2N terminál, 300 kcmil Vezetőméret | CF4BUR K2A40U2N-Elasztikus elasztikus csuklóSpunbonded-Meltblown-Spunbonded4.75 "3 / 8 "1.01 "4.350.38 "-
ajánlatkérés
BURNDY K11A34U2 sorkapocs, 4/0 AWG vezetőméret, alumínium/réz | CF4BUT K11A34U2-Rugalmas arc-0.090.69 "1.06 "2.32 "0.5 "-
ajánlatkérés
BURNDY KLU70RK terminál, 8 AWG vezetékméret | CF4BWR KLU70RK---------
ajánlatkérés
BURNDY KLU35RK terminál, 14 AWG vezetékméret | CF4BWT KLU35RK---------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY KK3A40U4N csatlakozó, 300 kcmil vezetőméret, alumínium/réz