VESTIL RDC sorozatú Deluxe forgó dobkocsik


Szűrő
Caster Dia .: 5" , Görgő típusa: 2 merev, 2 forgatható , Görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Szín: Kék , Mélység: 42 " , Dob mérete: 30 gal, 55 gal. , Keret anyaga: Acél , Első görgő szélessége: 1.25 " , Fogantyú hossza: 34 " , Fogantyú anyaga: Wood , Magasság: 27.5 " , Magába foglalja: Handle , Hossz: 42 " , Terhelhetőség: 1000 lbs. , Görgők száma: 4 , hátsó görgő szélessége: 1" , Szélesség: 19 "
StílusModellGörgős anyagElső görgő anyagaHátsó görgő anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
RDC-1000-5PO
poliolefinpoliolefinpoliolefin€498.71
B
RDC-1000-5PU
Poly acélonPoly acélonPoly acélon€576.71
C
RDC-1000-5SS
AcélAcélAcél€504.09

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?