VESTIL RBG-125 hegesztett huzalpanel, 144 x 60 hüvelykes méret

Tétel: AG7XWA Modell: RBG-125
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€866.18 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap állvány őr
színekSzürke
Mélység144 "
Kerítés használatáhozAcél
Vívás kategóriaPanelek és kapuk
Kerítés anyagaAcél
Vívás stílusMesh
Nyomtáv10 ga.
Magasság60 "
Hossz144 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Háló négyzet méret2 "x 2"
Panel magassága60 "
A panel vastagsága1 / 7 "
Panel szélessége12 ft.
Szélesség1 1 / 4 "
Vezetékmérő10 ga.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.6
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)365.76
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód7314496000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszÁr
VESTIL RBG-104 hegesztett huzalpanel, 120 x 48 hüvelykes méret | AG7XVX RBG-10448 "120 "€438.00
ajánlatkérés
VESTIL RBG-105 hegesztett huzalpanel, 120 x 60 hüvelykes méret | AG7XVY RBG-10560 "120 "€509.61
ajánlatkérés
VESTIL RBG-124 hegesztett huzalpanel, 120 x 48 hüvelykes méret | AG7XVZ RBG-12448 "144 "€722.86
ajánlatkérés
VESTIL RBG-84 Rack hátlap, 96 x 48 hüvelykes méret | AG7XWE RBG-8448 "96 "€386.50
ajánlatkérés
VESTIL RBG-85 rack hátlap, 96 x 60 hüvelykes méret | AG7XWF RBG-8560 "96 "€457.97
ajánlatkérés
VESTIL RBG-94 Rack hátlap, 108 x 48 hüvelykes méret | AG7XWG RBG-9448 "108 "€426.61
ajánlatkérés
VESTIL RBG-95 rack hátlap, 108 x 60 hüvelykes méret | AG7XWH RBG-9560 "108 "€489.57
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL RBG-125 hegesztett huzalpanel, 144 x 60 hüvelykes méret
€866.18 /Mértékegység