VESTIL RBG-95 rack hátlap, 108 x 60 hüvelykes méret | AG7XWH

VESTIL RBG-95 rack hátlap, 108 x 60 hüvelykes méret

Tétel: AG7XWH Modell: RBG-95
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€592.38 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap állvány őr
színekSzürke
Mélység108 "
Kerítés használatáhozAcél
Vívás kategóriaPanelek és kapuk
Kerítés anyagaAcél
Vívás stílusMesh
Nyomtáv10 ga.
Magasság60 "
Hossz108 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Háló négyzet méret2 "x 2"
Panel magassága60 "
A panel vastagsága1 / 7 "
Panel szélessége9 ft.
Szélesség1 1 / 4 "
Vezetékmérő10 ga.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 95.4
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)274.32
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód7314496000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszÁr
VESTIL RBG-104 hegesztett huzalpanel, 120 x 48 hüvelykes méret | AG7XVX RBG-10448 "120 "€529.98
VESTIL RBG-105 hegesztett huzalpanel, 120 x 60 hüvelykes méret | AG7XVY RBG-10560 "120 "€616.63
VESTIL RBG-124 hegesztett huzalpanel, 120 x 48 hüvelykes méret | AG7XVZ RBG-12448 "144 "€874.66
VESTIL RBG-125 hegesztett huzalpanel, 144 x 60 hüvelykes méret | AG7XWA RBG-12560 "144 "€866.18
VESTIL RBG-84 Rack hátlap, 96 x 48 hüvelykes méret | AG7XWE RBG-8448 "96 "€467.67
VESTIL RBG-85 rack hátlap, 96 x 60 hüvelykes méret | AG7XWF RBG-8560 "96 "€554.14
VESTIL RBG-94 Rack hátlap, 108 x 48 hüvelykes méret | AG7XWG RBG-9448 "108 "€516.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL RBG-95 rack hátlap, 108 x 60 hüvelykes méret
€592.38 /Mértékegység