Vestil RAMP-SF alumínium összecsukható rámpa, egyszeri hajtás, 72 x 28-5/8 x 2-9/16 hüvelyk, 500 font. Kapacitás, ezüst

Tétel: AG7XVT Modell: RAMP-SF
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€755.31 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható rámpa
Kapacitás500 lbs.
Összeomlott magasság3.5 "
Összeomlott hossz72 "
Összecsukott szélesség14.187 "
színekEzüst
Curb1 1 / 4 "
Mélység72 "
Összecsukott magasság3 1 / 2 "
Hajtogatott szélesség14 3 / 16 "
Magasság2.56 "
Hossz72 "
Ajak2-1 / 2 In.
Ajak mérete2 1 / 2 "
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Összecsukott teljes hossz72 "
Csomag mérete1
Kibontott magasság2 9 / 16 "
Kihajtott hossz72 "
Kibontott szélesség28 5 / 8 "
Szélesség28.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód7610900080
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

Vestil RAMP-SF alumínium összecsukható rámpa, egyszeri hajtás, 72 x 28-5/8 x 2-9/16 hüvelyk, 500 font. Kapacitás, ezüst
€755.31 /Mértékegység