VESTIL PRCT-T-2448-MR Panelkosár tálcával, 1000 Lb. Kapacitás, 24 x 48 hüvelyk Méret | AG7XNF

VESTIL PRCT-T-2448-MR Panelkosár tálcával, 1000 Lb. Kapacitás, 24 x 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7XNF Modell: PRCT-T-2448-MR

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€947.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú paneles teherautó
Caster Dia.8"
Görgős anyagPenész a gumi
Görgő szélessége2"
színekKék
Fedélzeti magasság11 19 / 32 "
Fedélzet hossza48 "
Deck Lip2"
Fedélzet szélessége24 "
Magasság44.38 "
Hossz49 "
Terhelhetőség1000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
A panel vastagsága11 "
Peronhossz48 "
Platform szélesség24 "
Statikus teherbírás1,000 font.
Tárolótálca magassága3 29 / 32 "
Tárolótálca hossza49 "
Tárolótálca szélessége7 27 / 32 "
Kerékátmérő8"
Szélesség24.09 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 71.1
Hajó magassága (cm)112.71
Hajó hossza (cm)61.6
Hajószélesség (cm)124.46
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességGörgős anyagFedélzet szélességeHosszTerhelhetőségPeronhosszPlatform szélességTárolótálca hosszaÁr
VESTIL PRCT-T-2448-PU Panelkosár tálcával, 1500 Lb. Kapacitás, 24 x 48 hüvelyk Méret | AG7XNG PRCT-T-2448-PU24.09 "Poly acélon24 "49 "1500 lbs.48 "24 "49 "€1,053.11
VESTIL PRCT-T-3060-MR Panelkosár tálcával, 1000 Lb. Kapacitás, 30 x 60 hüvelyk Méret | AG7XNH PRCT-T-3060-MR30.41 "Penész a gumi30 "61 "1000 lbs.60 "30 "61 "€1,136.41
VESTIL PRCT-T-3060-PU Panelkosár tálcával, 1500 Lb. Kapacitás, 30 x 60 hüvelyk Méret | AG7XNJ PRCT-T-3060-PU30.09 "Poly acélon30 "61 "1500 lbs.60 "30 "61 "€1,238.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PRCT-T-2448-MR Panelkosár tálcával, 1000 Lb. Kapacitás, 24 x 48 hüvelyk
€947.59 /Mértékegység