HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vízálló biztonsági lepelcsatlakozók, 2/3/4 pólusú


Szűrő
Antimikrobiális: Nem , Szín: Fekete, Krém , Fokozat: Ipari / kereskedelmi , Szigetelés: Szigetelt test , IP besorolás: 66 , Anyaga: Összetett , Beépítési: Zsinór felszerelve , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Típus: Burkolózva , Vezeték mérete: # 16 AWG - # 8 AWG , Vezeték típusa: Standard
StílusModellHosszerősítőkKábeltartományMax. HPNEMA konfigurációNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL2323SW
2.57 "200.360-0.930 "2L6-20RL6-20R23-vezetékes€232.66
B
HBL2313SW
2.57 "200.360-0.930 "1L5-20RL5-20R23-vezetékes€238.74
C
HBL2613SW
2.57 "300.360-0.930 "-L5-30RL5-30R23-vezetékes€300.39
D
HBL2333SW
2.57 "200.360-0.930 "2L7-20RL7-20R23-vezetékes€237.69
E
HBL2433SW
2.75 "200.350-1.150 "5L16-20RL16-20R34-vezetékes€286.43
F
HBL2713SW
2.75 "300.350-1.150 "-L14-30RL14-30R34-vezetékes€316.23
G
HBL2413SW
2.75 "200.350-1.150 "2L14-20RL14-20R34-vezetékes€264.77
H
HBL2423SW
2.75 "200.350-1.150 "3L15-20RL15-20R34-vezetékes€269.00
I
HBL2743SW
2.75 "300.350-1.150 "-L17-30RL17-30R34-vezetékes€355.28
J
HBL2513SW
2.75 "200.350-1.150 "-L21-20RL21-20R45-vezetékes€303.92
K
HBL2723SW
2.75 "300.350-1.150 "-L15-30RL15-30R34-vezetékes€334.06
L
HBL2733SW
2.75 "300.350-1.150 "-L16-30RL16-30R34-vezetékes€353.52
M
HBL2813SW
2.75 "300.350-1.150 "-L21-30RL21-30R45-vezetékes€419.42
N
HBL2623SW
4.4 "30--L6-30RL6-30R23-vezetékes€315.42

Vízálló biztonsági lepelcsatlakozók, 2/3/4 pólusú

A Hubbell huzalozási eszköz-Kellems vízálló biztonsági burkolatú csavaros záró csatlakozók megakadályozzák a vezetékek véletlen lekapcsolását a rezgések vagy az építőipari és ipari alkalmazások bármely mozgása miatt. Ezek a hüvelyes, vízzáró csatlakozók PBT házzal, polikarbonát kapocstartóval és neoprén vízzáró tömszelencével rendelkeznek az ütésállóság és a tartósság érdekében. Kiváló zsinórfogantyúval rendelkeznek, amely megvédi a huzalvégződést a túlzott igénybevételtől, és zárósapkával a környezeti lezáráshoz, amikor a készüléket nem használják. Válasszon a fekete -fehér színű 20 / 30A csatlakozók széles választékából, 120 /208, 125, 250, 277, 480 és 600 VAC feszültséggel.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?