VESTIL PRAIL-102-Y-WF sárga sorompó 1 kerékkel, 1 lapos

Raktáron
Tétel: AG7XMY Modell: PRAIL-102-Y-WF

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€256.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömegszabályozó akadály
Állítható hosszúságúNem
Állítható szélességNem
Caster Dia.4"
Görgős anyagGumi
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekSárga
Láb stílusEgy kerék, egy lakás
Magasság39.75 "
Horgos csatlakozó2 1 / 8 "
Inside Rail Dia.5 / 8 "
Telepítési hardver tartalmazzaNem
EgymáshozIgen
Hossz20.125 "
AnyagAcél
Max. Hossz20.13 "
Max. Szélesség101.19 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Rail Dia kívül.1 1 / 4 "
Rail Dia.1.25 "
FényvisszaverőNem
Függőleges rúdtávolság5 7 / 8 "
Szélesség102 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)100.97
Hajó hossza (cm)51.12
Hajószélesség (cm)259.08
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszGörgő szélességeszínekAnyagMax. HosszMax. SzélességRail Dia kívül.Rail Dia.Ár
VESTIL PRAIL-102-G horganyzott sorompó ívelt lábakkal | AG7XMC PRAIL-102-G--EzüstAcél20.13 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "€285.61
VESTIL PRAIL-102-G-FF horganyzott akadály lapos talppal | AG7XMD PRAIL-102-G-FF--EzüstAcél20.13 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "€315.16
VESTIL PRAIL-102-GW horganyzott sorompó 1 kerékkel, 1 ívelt | AG7XME PRAIL-102-GW-1 1 / 4 "EzüstAcél20.13 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "€315.16
VESTIL PRAIL-102-G-WF horganyzott akadály 1 kerékkel, 1 lapos | AG7XMF PRAIL-102-G-WF-1 1 / 4 "EzüstAcél20.13 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "€315.16
VESTIL PRAIL-102-G-WW 2 kerekes horganyzott akadály | AG7XMG PRAIL-102-G-WW-1 1 / 4 "EzüstAcél20 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "€330.71
VESTIL PRAIL-102-HD-G Nagy teherbírású, horganyzott sorompó ívelt lábakkal | AG7XMH PRAIL-102-HD-G--EzüstAcél20.09 "101.75 "1 5 / 8 "1.625 "€367.17
VESTIL PRAIL-102-HD-G-FF Nagy teherbírású, horganyzott sorompó lapos lábakkal | AG7XMJ PRAIL-102-HD-G-FF--EzüstAcél20.13 "101.75 "1 5 / 8 "1.625 "€401.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PRAIL-102-Y-WF sárga sorompó 1 kerékkel, 1 lapos
€256.39 /Mértékegység