VESTIL POST-36 eltávolítható oszlop, 36 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7XLA Modell: POST-36

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€403.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVerem állványoszlop készlet
AssemblyÖsszeállított
Kapacitás4,000 lbs.
színekKék
alkatrészekKivehető posta
Magasság38 5 / 8 "
Hossz2 1 / 2 "
Terhelhetőség4000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekSET
Csomag mérete4
állásRögzített
Postakészletek4
típusKivehető posta
Használható magasság36 5 / 8 "
Használja aBASE-4848 és BASE-6048
Szélesség2 1 / 2 "
Dolgozni valakivelBASE-4848, BASE-6048

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.9
Hajó magassága (cm)98.43
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHasználható magasságÁr
VESTIL POST-24 Kivehető oszlop, 24 hüvelykes, 4 db-os csomag | AG7XKZ POST-2426 5 / 8 "24 5 / 8 "€320.26
VESTIL POST-48 Kivehető oszlop, 48 hüvelykes méret | AG7XLB POST-4850 5 / 8 "48 5 / 8 "€476.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL POST-36 eltávolítható oszlop, 36 hüvelykes méret
€403.61 /Mértékegység