VESTIL POST-24 eltávolítható oszlop, 24 hüvelykes, 4 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AG7XKZ Modell: POST-24

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€320.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVerem állványoszlop készlet
AssemblyÖsszeállított
Kapacitás4,000 lbs.
színekKék
alkatrészekKivehető posta
Magasság26 5 / 8 "
Hossz2 1 / 2 "
Terhelhetőség4000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekSET
Csomag mérete4
állásRögzített
Postakészletek4
típusKivehető posta
Használható magasság24 5 / 8 "
Használja aBASE-4848 és BASE-6048
Szélesség2 1 / 2 "
Dolgozni valakivelBASE-4848, BASE-6048

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)67.31
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHasználható magasságÁr
VESTIL POST-36 Kivehető oszlop, 36 hüvelykes méret | AG7XLA POST-3638 5 / 8 "36 5 / 8 "€403.61
VESTIL POST-48 Kivehető oszlop, 48 hüvelykes méret | AG7XLB POST-4850 5 / 8 "48 5 / 8 "€476.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL POST-24 eltávolítható oszlop, 24 hüvelykes, 4 db-os csomag
€320.26 /Mértékegység