VESTIL POS-2133 polietilén baba, 33 hüvelyk x 21 hüvelyk méret, 500 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7XKQ Modell: POS-2133

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€225.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDolly
Kapacitás500 lbs.
Görgős anyagPoly a Poly-n
Kerékméret4 "x 1 1 / 4"
Görgős típusForgó
színekZöld
Fedélzeti magasság6"
Mélység33.5 "
Magasság6.31 "
Hossz33.5 "
Anyagpolietilén
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Méret21 "x 33"
Statikus teherbírás500 lbs.
Kerékátmérő4"
Kerék szélessége1.25 "
Szélesség21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)16.03
Hajó hossza (cm)85.09
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKapacitásKerékméretszínekFedélzeti magasságMélységMagasságMéretÁr
VESTIL POS-1624 polietilén babakocsi, 24 hüvelyk x 16 hüvelykes méret, 220 font. Kapacitás | AG7XKL POS-162416 "220 lbs.3 "x 1"Kék4 1 / 2 "24 "4.44 "16 "x 24"€79.61
VESTIL POS-1624-ROPE polietilén baba, húzókötéllel, 24 hüvelyk x 16 hüvelyk méret, 220 font. Kapacitás | AG7XKM POS-1624-KÖTEL16 "220 lbs.3 "x 1"Kék4 1 / 2 "24 "4.44 "16 "x 24"€86.37
VESTIL POS-1830 polietilén baba, 30 hüvelyk x 18 hüvelyk méret, 500 font. Kapacitás | AG7XKN POS-183018 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Zöld6"30 "6.31 "18 "x 30"€188.82
VESTIL POS-1830-ROPE polietilén baba, húzókötéllel, 30 hüvelyk x 18 hüvelyk méret, 500 font. Kapacitás | AG7XKP POS-1830-KÖTEL18 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Zöld6"30 "6.31 "18 "x 30"€195.56
VESTIL POS-2133-ROPE polietilén baba, húzókötéllel, 33 hüvelyk x 21 hüvelyk méret, 500 font. Kapacitás | AG7XKR POS-2133-KÖTEL21 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Zöld6"33.5 "6.31 "21 "x 33"€238.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL POS-2133 polietilén baba, 33 hüvelyk x 21 hüvelyk méret, 500 font. Kapacitás
€225.06 /Mértékegység