VESTIL POS-1830 polietilén baba, 30 hüvelyk x 18 hüvelyk méret, 500 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7XKN Modell: POS-1830

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€188.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDolly
Kapacitás500 lbs.
Görgős anyagPoly a Poly-n
Kerékméret4 "x 1 1 / 4"
Görgős típusForgó
színekZöld
Fedélzeti magasság6"
Mélység30 "
Magasság6.31 "
Hossz30 "
Anyagpolietilén
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Méret18 "x 30"
Statikus teherbírás500 lbs.
Kerékátmérő4"
Kerék szélessége1.25 "
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)16.03
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKapacitásKerékméretszínekFedélzeti magasságMélységMagasságMéretÁr
VESTIL POS-1624 polietilén babakocsi, 24 hüvelyk x 16 hüvelykes méret, 220 font. Kapacitás | AG7XKL POS-162416 "220 lbs.3 "x 1"Kék4 1 / 2 "24 "4.44 "16 "x 24"€79.61
VESTIL POS-1624-ROPE polietilén baba, húzókötéllel, 24 hüvelyk x 16 hüvelyk méret, 220 font. Kapacitás | AG7XKM POS-1624-KÖTEL16 "220 lbs.3 "x 1"Kék4 1 / 2 "24 "4.44 "16 "x 24"€86.37
VESTIL POS-1830-ROPE polietilén baba, húzókötéllel, 30 hüvelyk x 18 hüvelyk méret, 500 font. Kapacitás | AG7XKP POS-1830-KÖTEL18 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Zöld6"30 "6.31 "18 "x 30"€195.56
VESTIL POS-2133 polietilén babakocsi, 33 hüvelyk x 21 hüvelyk méret, 500 font. Kapacitás | AG7XKQ POS-213321 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Zöld6"33.5 "6.31 "21 "x 33"€225.06
VESTIL POS-2133-ROPE polietilén baba, húzókötéllel, 33 hüvelyk x 21 hüvelyk méret, 500 font. Kapacitás | AG7XKR POS-2133-KÖTEL21 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Zöld6"33.5 "6.31 "21 "x 33"€238.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL POS-1830 polietilén baba, 30 hüvelyk x 18 hüvelyk méret, 500 font. Kapacitás
€188.82 /Mértékegység