Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL POS-1624 polietilén baba, 24 hüvelyk x 16 hüvelyk méret, 220 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7XKL Modell: POS-1624
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
€79.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDolly
Kapacitás220 lbs.
Görgős anyagPoly a Poly-n
Kerékméret3 "x 1"
Görgős típusForgó
színekKék
Fedélzeti magasság4 1 / 2 "
Mélység24 "
Magasság4.44 "
Hossz24 "
Anyagpolietilén
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Méret16 "x 24"
Statikus teherbírás220 lbs.
Kerékátmérő3"
Kerék szélessége1"
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)11.27
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKapacitásKerékméretszínekFedélzeti magasságMélységMagasságMéretÁr
VESTIL POS-1624-ROPE polietilén baba, húzókötéllel, 24 hüvelyk x 16 hüvelyk méret, 220 font. Kapacitás | AG7XKM POS-1624-KÖTEL16 "220 lbs.3 "x 1"Kék4 1 / 2 "24 "4.44 "16 "x 24"€86.37
VESTIL POS-1830 polietilén baba, 30 hüvelyk x 18 hüvelyk méret, 500 font. Kapacitás | AG7XKN POS-183018 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Zöld6"30 "6.31 "18 "x 30"€188.82
VESTIL POS-1830-ROPE polietilén baba, húzókötéllel, 30 hüvelyk x 18 hüvelyk méret, 500 font. Kapacitás | AG7XKP POS-1830-KÖTEL18 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Zöld6"30 "6.31 "18 "x 30"€195.56
VESTIL POS-2133 polietilén babakocsi, 33 hüvelyk x 21 hüvelyk méret, 500 font. Kapacitás | AG7XKQ POS-213321 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Zöld6"33.5 "6.31 "21 "x 33"€225.06
VESTIL POS-2133-ROPE polietilén baba, húzókötéllel, 33 hüvelyk x 21 hüvelyk méret, 500 font. Kapacitás | AG7XKR POS-2133-KÖTEL21 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Zöld6"33.5 "6.31 "21 "x 33"€238.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL POS-1624 polietilén baba, 24 hüvelyk x 16 hüvelyk méret, 220 font. Kapacitás
€79.61 /Mértékegység