VESTIL PNU-3672 pneumatikus gumiabroncs platform kocsi, 36 x 72 hüvelykes méret | AG7XKK

VESTIL PNU-3672 pneumatikus gumiabroncs platform kocsi, 36 x 72 hüvelykes

Tétel: AG7XKK Modell: PNU-3672
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,455.10 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Caster Dia.12 "
Görgős anyagPneumatikus
Görgős típus(2) Merev (2) Forgatható
Görgő szélessége3 1 / 2 "
színekKék
Fedélzeti magasság18 "
Fedélzet hossza72 "
Fedélzet szélessége36 "
Első görgő átmérője12 "
Magasság46.312 "
Tartalmazza(2) merev görgők 3-1/2" szélesség és (2) forgó görgők 3-1/2" szélesség
Hossz76.375 "
Terhelhetőség1500 lbs.
AnyagAcél
Max. Platform magasság18 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Az akkumulátor számaNem
Görgők száma4
Teljes magasság46.31 "
Teljes hossz76.5 "
Teljes szélesség36 "
A platform magassága18 "
Peronhossz72 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség36 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője12 "
Statikus teherbírás1,500 lbs.
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 112.05
Hajó magassága (cm)117.63
Hajó hossza (cm)193.99
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet hosszaFedélzet szélességeTeljes hosszTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr
VESTIL PNU-2448 pneumatikus gumiabroncs platform kocsi, 24 x 48 hüvelykes méret | AG7XKH PNU-244848 "24 "52.5 "24 "48 "24 "€1,254.24
VESTIL PNU-3060 pneumatikus gumiabroncs platform kocsi, 30 x 60 hüvelykes méret | AG7XKJ PNU-306060 "30 "64.5 "30 "60 "30 "€1,344.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PNU-3672 pneumatikus gumiabroncs platform kocsi, 36 x 72 hüvelykes
€1,455.10 /Mértékegység