VESTIL PNU-2448 pneumatikus gumiabroncs platform kocsi, 24 x 48 hüvelykes méret | AG7XKH

VESTIL PNU-2448 pneumatikus gumiabroncs platform kocsi, 24 x 48 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7XKH Modell: PNU-2448

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,254.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Caster Dia.12 "
Görgős anyagPneumatikus
Görgős típus(2) Merev (2) Forgatható
Görgő szélessége3 1 / 2 "
színekKék
Fedélzeti magasság18 "
Fedélzet hossza48 "
Fedélzet szélessége24 "
Első görgő átmérője12 "
Magasság46.312 "
Tartalmazza(2) merev görgők 3-1/2" szélesség és (2) forgó görgők 3-1/2" szélesség
Hossz52.375 "
Terhelhetőség1500 lbs.
AnyagAcél
Max. Platform magasság18 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Az akkumulátor számaNem
Görgők száma4
Teljes magasság46.31 "
Teljes hossz52.5 "
Teljes szélesség24 "
A platform magassága18 "
Peronhossz48 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség24 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője12 "
Statikus teherbírás1,500 lbs.
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81
Hajó magassága (cm)117.63
Hajó hossza (cm)133.03
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet hosszaFedélzet szélességeTeljes hosszTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr
VESTIL PNU-3060 pneumatikus gumiabroncs platform kocsi, 30 x 60 hüvelykes méret | AG7XKJ PNU-306060 "30 "64.5 "30 "60 "30 "€1,344.29
VESTIL PNU-3672 pneumatikus gumiabroncs platform kocsi, 36 x 72 hüvelykes méret | AG7XKK PNU-367272 "36 "76.5 "36 "72 "36 "€1,202.56
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PNU-2448 pneumatikus gumiabroncs platform kocsi, 24 x 48 hüvelykes
€1,254.24 /Mértékegység