VESTIL PMC-PM5-2748 Pramac kézi raklapemelő targonca, 27 x 45 hüvelykes méret | CE3EMB

VESTIL PMC-PM5-2748 Pramac kézi raklapemelő targonca, 27 x 45 hüvelykes

Raktáron
Tétel: CE3EMB Típus: PMC-PM5-2748

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,386.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézikocsi
Kapacitás5500 lbs.
Görgős anyagpoliuretán
színekKék, fekete
Mélység72 "
A villa magassága csökkent3.38 "
Villa hossza44 1 / 2 "
Villa nyereg szélessége26.5 "
Villa szélessége6 1 / 2 "
Teljesen hegesztett keretIgen
Fogantyúhossz48 "
FogantyúAcél
Magasság56 "
Csökkentett magasság3 3 / 8 "
AnyagAcél
Görgők száma2
Görgők száma2
A villa teljes szélessége26 1 / 2 "
ÁramforrásKéz
Emelt magasság7 5 / 8 "
Henger Dia.3"
Henger anyagpoliuretán
Henger típusaEgygörgős
Henger szélessége3 1 / 4 "
Kormánykerék mérete8 "x 2"
Kormánykerék anyagapoliuretán
Szélesség28.69 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 96.75
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA villa teljes szélességeGörgős anyagMélységHenger Dia.Henger anyagHenger típusaHenger szélességeKormánykerék méreteÁr
VESTIL PMC-PM5-1632 Pramac Mini kézi raklapemelő targonca, 16 hüvelyk x 32 hüvelykes méret | AG7XJG PMC-PM5-1632--46 "3 1 / 4 "NejlonKettős görgős2 3 / 8 "8 "x 2 1 / 4"€2,186.62
VESTIL PMC-PM5-2748-N Pramac kézi raklapemelő targonca, nylon, 27 x 46 hüvelykes méret | CE3EMC PMC-PM5-2748-N26 3 / 4 "Nejlon62.1875 "3"NejlonEgygörgős3 1 / 4 "8 "x 2"€897.62
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PMC-PM5-2748 Pramac kézi raklapemelő targonca, 27 x 45 hüvelykes
€1,386.87 /Mértékegység