VESTIL PMC-PM5-2748-N Pramac kézi raklapemelő targonca, nylon, 27 x 46 hüvelykes méret | CE3EMC

VESTIL PMC-PM5-2748-N Pramac Hand Pallet Truck, Nylon, 27 x 46 Inch Size

Tétel: CE3EMC Model: PMC-PM5-2748-N
€1,086.12 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézikocsi
Kapacitás5500 lbs.
Görgős anyagNejlon
színekKék, fekete
Mélység62.1875 "
A villa magassága csökkent3.38 "
Villa hossza45 1 / 4 "
Villa nyereg szélessége26.75 "
Villa szélessége6 1 / 4 "
Teljesen hegesztett keretIgen
Fogantyúhossz48 "
FogantyúAcél
Magasság48.5 "
Csökkentett magasság3 3 / 8 "
AnyagAcél
Görgők száma2
Görgők száma2
A villa teljes szélessége26 3 / 4 "
ÁramforrásKéz
Emelt magasság8"
Henger Dia.3"
Henger anyagNejlon
Henger típusaEgygörgős
Henger szélessége3 1 / 4 "
Kormánykerék mérete8 "x 2"
Kormánykerék anyagaNejlon
Szélesség26.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA villa teljes szélességeGörgős anyagMélységHenger Dia.Henger anyagHenger típusaHenger szélességeKormánykerék méreteÁr
VESTIL PMC-PM5-1632 Pramac Mini kézi raklapemelő targonca, 16 hüvelyk x 32 hüvelykes méret | AG7XJG PMC-PM5-1632--46 "3 1 / 4 "NejlonKettős görgős2 3 / 8 "8 "x 2 1 / 4"€2,186.62
VESTIL PMC-PM5-2748 Pramac kézi raklapemelő targonca, 27 x 45 hüvelykes méret | CE3EMB PMC-PM5-274826 1 / 2 "poliuretán72 "3"poliuretánEgygörgős3 1 / 4 "8 "x 2"€1,386.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PMC-PM5-2748-N Pramac Hand Pallet Truck, Nylon, 27 x 46 Inch Size
€1,086.12 /Mértékegység