VESTIL PMC-HIPM-21-DC egyenáramú, magas emelésű raklapemelő targonca, 2200 Lb. Kapacitás, kék/fekete | AG7XJE

VESTIL PMC-HIPM-21-DC egyenáramú, magas emelésű raklapemelő targonca, 2200 Lb. Kapacitás, kék/fekete

Raktáron
Cikkszám: AG7XJE Modell: PMC-HIPM-21-DC

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,376.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos raklapemelő
Akkumulátor(1)12V DC
akkumulátor mérete10
akkumulátor feszültség12V DC
Kapacitás2200 lbs.
Görgős anyagMűanyag, gumi
színekKék, fekete
Mélység67 "
Villa hossza45 "
Villa szélessége21 "
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője3"
Első görgő anyagaMűanyag
Első görgő típusaMerev
Első görgő szélessége2"
Fogantyú Dia.1.2 "
Fogantyú magassága49 1 / 2 "
Fogantyúhossz49.5 "
FogantyúAcél
Fogantyú típusaÁllítható
Magasság49.5 "
TartalmazzaTeljesen hegesztett keret
Hossz67 "
Emelési magasság max.31.5
Terhelhetőség2200 lbs.
Csökkentett magasság3 1 / 2 "
AnyagAcél
Max. A villa magassága31.5 "
Max. Utazási távolság28 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Villa magassága3.5 "
Az elemek száma1
A villa teljes szélessége21 "
Áramforráselektromos
Emelt magasság31 1 / 2 "
Hátsó görgő átmérője8"
Hátsó görgő anyagaGumi
Hátsó görgő típusaForgó
Hátsó görgő szélessége2"
Feszültség12V DC
Szélesség21.5 "
Szélesség a villák között21 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 164.25
Hajó magassága (cm)125.73
Hajó hossza (cm)170.18
Hajószélesség (cm)54.61
HS-kód8428900290
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellVilla szélességeA villa teljes szélességeSzélességÁr
VESTIL PMC-HIPM-27-DC egyenáramú, magas emelésű raklapemelő targonca, 2200 Lb. Kapacitás, kék/fekete | AG7XJF PMC-HIPM-27-DC27 "27 "26.5 "€8,359.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PMC-HIPM-21-DC egyenáramú, magas emelésű raklapemelő targonca, 2200 Lb. Kapacitás, kék/fekete
€7,376.73 /Mértékegység