TRIPP LITE SMX1500LCD Line-Interaktív UPS, 1.5 kVA, 900 W, 230 VAC, 1 fázis | AF9TGL 30UJ64

TRIPP LITE SMX1500LCD Line-Interaktív UPS, 1.5 kVA, 900 W, 230 VAC, 1 fázis

Raktáron
Tétel: AF9TGL Típus: SMX1500LCDKereszthivatkozás: 30UJ64

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,197.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUPS rendszer
Biztonsági mentési idő (fél / teljes terhelés)12 perc / 4.5 perc
VezetékhosszNincs vezeték
Mélység10.5 "
Kijelző típusaLCD
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság3.5 "
Hz50/60
Áramfelvétel4.4A
Bemeneti feszültség230 VAC
FelszerelésRack
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálásaC13
Kimenetek száma8
Kimeneti típusUPS / túlfeszültség
Kimeneti feszültség230 VAC
Fázis1
PortokUSB, DB9, TEL, DSL / Ethernet, koaxiális
Teljesítmény értékelése1.5 kVA-es
Átadási idő2–4 ms
UPS típusInteraktív vonal
Watts900W
Szélesség17.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.7275
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)56.52
Hajószélesség (cm)38.74
HS-kód8504408500

Termék részletek:

    • A számítógépek és más érzékeny elektronikus berendezések védelmére szolgál az áramfeszültségektől, a vonalzajoktól, a barnulásoktól, a túlfeszültségektől és az áramszünetektől
    • Az automatikus feszültségszabályozó (AVR) berendezés 144 - 282 V bemeneti feszültségtartományban tartja fenn a hálózati áramellátást
    • A háttérvilágítású LCD képernyőn megjelenik az UPS állapota, és egy hangjelzés jelzi az áramkimaradás vagy az alacsony elemszintet
    • A riasztás teljes egészében kikapcsolható az előlapi LCD interfész segítségével
    • 96% -os hatékonyságot biztosít alacsony BTU besorolással az energiaköltségek csökkentése érdekében
    • Fax / modemes vonal védelme (Igen)
    • Különleges jellemzők: Támogatás a hidegindítással

Termékváltozatok

TermékekModellTételVezetékhosszMélységFelszerelésNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaKimenetek számaKimeneti típusÁr
TRIPP LITE SM2200RMDVTAA Line Interactive Ups 2.2kva 1.92kw 230v | AA6HUP 14A327 SM2200RMDVTAALine Interactive UPS6 láb.25.2 "Rack / torony5-20P / C205-15R, 5-20R(4) 5-15R, (4) 5-20R4 5-15/20R, 4 5-15R€4,679.59
TRIPP LITE SMART1500LCDXL Line Interactive Ups 1.5kva 900w 120vac | AA6YEC 15D972 SMART1500LCDXLLine Interactive UPS6 láb.10.5 "Rack / torony5-15P5-15R(8) 5-15R(8) UPS / túlfeszültség€1,075.61
TRIPP LITE OMNI650LCD Line Interactive Ups 650va 350w 120vac | AA6YED 15D973 OMNI650LCDLine Interactive UPS6 láb.7.2 "Tower5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / túlfeszültség, (4) túlfeszültség€416.64
TRIPP LITE AVR550U Line Interactive Ups 550va 300w 120vac | AA8ZJX 1AYA4 AVR550ULine Interactive UPS6 láb.6"Asztallap / Torony5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / túlfeszültség, (4) túlfeszültség€254.20
TRIPP LITE Smart1500LCD Line Interactive Ups 1.5kva 900w 120vac | AA8ZJY 1AYA5 Smart1500LCDLine Interactive UPS6 láb.10.5 "Rack / torony5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / túlfeszültség, (4) túlfeszültség€816.99
TRIPP LITE Smart1000LCD Line Interactive Ups 1kva 500w 120vac | AA8ZJZ 1AYA6 Smart1000LCDLine Interactive UPS6 láb.7.2 "Tower5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / túlfeszültség, (4) túlfeszültség€559.33
TRIPP LITE Smart750RM1U Line Interactive Ups 750va 450w 120vac | AA8ZKA 1AYA7 Smart750RM1ULine Interactive UPS10 láb.16.8 "Rack5-15P5-15R(6) 5-15R(6) UPS / túlfeszültség€1,576.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE SMX1500LCD Line-Interaktív UPS, 1.5 kVA, 900 W, 230 VAC, 1 fázis
€1,197.92 /Mértékegység