VESTIL PLSC-2-2436 Műanyag használati kosár, 2 polcos, 24.5 x 36 hüvelykes méret | AG7XFN

VESTIL PLSC-2-2436 műanyag használati kosár, 2 polcos, 24.5 x 36 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7XFN Modell: PLSC-2-2436

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€438.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtility Cart
Kapacitás550 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típusForgó
Görgő szélessége1"
színekSzürke
Fedélzet hossza36 "
Fedélzet szélessége24 1 / 2 "
Magasság33.5 "
Tartalmazza2 merev görgő és 2 forgó görgő, 275 font. Kapacitás polconként, fedélzet méretei: 31" hosszúság x 17-1/2" szélesség
Hossz45 "
Ajakmagasság4"
AnyagMűanyag
MértékegységekMINDEN EGYES
Polcszám2
Kerekek száma4
Görgők száma2
Polcok száma2
Teljes mélység45 "
Teljes magasság33.5 "
Teljes hossz45 "
Teljes szélesség25.5 "
Polckapacitás275 lbs.
Statikus teherbírás550 lbs.
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaPoly a Poly-n
Kerék szélessége1"
Szélesség25.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.15
Hajó magassága (cm)85.09
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPolckapacitásGörgős anyagFedélzet hosszaFedélzet szélességePolcok számaTeljes mélységTeljes hosszTeljes szélességÁr
VESTIL PLSC-2-1731 Műanyag használati kosár, 2 polcos, 17.5 x 31 hüvelykes méret | AG7XFM PLSC-2-1731275 lbs.Penész a gumi31 "17 1 / 2 "240 "40 "18.5 "€553.03
VESTIL PLSC-3-1731 Műanyag használati kosár, 3 polcos, 17.5 x 31 hüvelykes méret | AG7XFP PLSC-3-1731183 lbs.Penész a gumi31 "17 1 / 2 "340 "40 "18.5 "€455.40
VESTIL PLSC-3-2436 Műanyag használati kosár, 3 polcos, 24.5 x 36 hüvelykes méret | AG7XFQ PLSC-3-2436183 lbs.Poly a Poly-n36 "24 1 / 2 "345 "45 "25.5 "€576.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PLSC-2-2436 műanyag használati kosár, 2 polcos, 24.5 x 36 hüvelykes
€438.09 /Mértékegység