VESTIL PLSC-2-1731 Műanyag használati kosár, 2 polcos, 17.5 x 31 hüvelykes méret | AG7XFM

VESTIL PLSC-2-1731 műanyag használati kosár, 2 polcos, 17.5 x 31 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7XFM Modell: PLSC-2-1731

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€553.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtility Cart
Kapacitás550 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPenész a gumi
Görgős típusForgó
Görgő szélessége1"
színekSzürke
Fedélzet hossza31 "
Fedélzet szélessége17 1 / 2 "
Magasság28 "
Tartalmazza2 merev görgő és 2 forgó görgő, 275 font. Kapacitás polconként, fedélzet méretei: 31" hosszúság x 17-1/2" szélesség
Hossz39.5 "
Ajakmagasság4"
AnyagMűanyag
MértékegységekMINDEN EGYES
Polcszám2
Kerekek száma4
Görgők száma2
Polcok száma2
Teljes mélység40 "
Teljes magasság33.5 "
Teljes hossz40 "
Teljes szélesség18.5 "
Polckapacitás275 lbs.
Statikus teherbírás550 lbs.
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaPenész a gumi
Kerék szélessége1"
Szélesség17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)100.33
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPolckapacitásGörgős anyagFedélzet hosszaFedélzet szélességePolcok számaTeljes mélységTeljes hosszTeljes szélességÁr
VESTIL PLSC-2-2436 Műanyag használati kosár, 2 polcos, 24.5 x 36 hüvelykes méret | AG7XFN PLSC-2-2436275 lbs.Poly a Poly-n36 "24 1 / 2 "245 "45 "25.5 "€438.09
VESTIL PLSC-3-1731 Műanyag használati kosár, 3 polcos, 17.5 x 31 hüvelykes méret | AG7XFP PLSC-3-1731183 lbs.Penész a gumi31 "17 1 / 2 "340 "40 "18.5 "€455.40
VESTIL PLSC-3-2436 Műanyag használati kosár, 3 polcos, 24.5 x 36 hüvelykes méret | AG7XFQ PLSC-3-2436183 lbs.Poly a Poly-n36 "24 1 / 2 "345 "45 "25.5 "€576.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PLSC-2-1731 műanyag használati kosár, 2 polcos, 17.5 x 31 hüvelykes
€553.03 /Mértékegység