MECHANIX TAA M-Pact 3 Covert Tactical ütésálló kesztyű


A Mechanix TAA M Pact 3 rejtett taktikai kesztyűit harci, lövészsportban, rendészeti és szabadtéri tevékenységekben használják. Alapvető kézbiztonságot nyújtanak, és fokozott fogást, rugalmasságot és kényelmet kínálnak, javítva az általános teljesítményt és ügyességet a kritikus feladatok során.

Szűrő
Hátsó anyag: Spandex (R) , Zárás típusa: Horog és hurok , Szín: Fekete , Mandzsetta: Horog és hurokpánt , Vágás: Gunn , Ujjstílus: Teljes ujj , Csuklóbetét anyaga: Kevlar (R) , Hossz: 11 " , Bélés anyaga: Hab , Pálma anyaga: szintetikus bőr , Varrásanyag: Nejlon , Temp. Hatótávolság: 32-200 F fok , hüvelykujj stílusa: Egyenes
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
MP3-F55-012
2XL€148.78
A
MP3-F55-010
L€148.78
A
MP3-F55-009
M€148.78
A
MP3-F55-008
S€148.78
A
MP3-F55-011
XL€148.78

TAA M-Pact 3 Covert Tactical ütésálló kesztyű

A Mechanix TAA M Pact 3 rejtett taktikai kesztyűit harci, lövészsportban, rendészeti és szabadtéri tevékenységekben használják. Alapvető kézbiztonságot nyújtanak, és fokozott fogást, rugalmasságot és kényelmet kínálnak, javítva az általános teljesítményt és ügyességet a kritikus feladatok során.

Jellemzők

  • Spandex(R) háttámlával és tépőzárral rendelkeznek a könnyű nyújthatóság és a biztonságos illeszkedés érdekében.
  • Ezek a kesztyűk Gunn vágást kínálnak a fokozott kézügyesség érdekében, és teljes ujjformával vannak beépítve a teljes kézfedéshez.
  • Kevlar(R)-ból készült csuklópárnázattal rendelkeznek a magas ütésvédelem érdekében.
  • Ezek a kesztyűk habbéléssel rendelkeznek a nagyobb kényelem érdekében, és szintetikus bőr tenyérrel rendelkeznek, amely biztosítja a tartósságot és a tapadást.
  • Ezek a kesztyűk S, M, L, XL és 2XL méretben kaphatók a különféle felhasználói igények kielégítésére.
  • Nylon varrásanyaggal rendelkeznek a nagyobb szilárdság / tartósság érdekében, és akár 200 F hőmérsékletet is ellenállnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?