VESTIL PLH-15-5 professzionális emelőkaros emelő, 5 Ft-os emelő, 15000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7XCM Modell: PLH-15-5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€552.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKar Láncos emelő
Kapacitás1500 lbs.
Lánc hossza5 ft.
Láncvastagság0.29 "
színeknarancs
FokozatGrade 100
Fogantyúhossz11 "
Magasság5"
Horog nyitási távolság11 "
Hossz13.25 "
Kar hossza11 "
Kar Ellenállás58 lbs.
Emelési magasság5 ft.
Emelési hossz5 ft.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Horgok között11 "
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)33.66
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8425190000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásFogantyúhosszHorog nyitási távolságKar EllenállásÁr
VESTIL PLH-120-10 Professzionális emelőkaros emelő, 10 Ft Emelő, 12000 Lb. Kapacitás | AG7XCG PLH-120-1012000 lbs.14 "-85 lbs.€1,831.09
VESTIL PLH-120-20 Professzionális emelőkaros emelő, 20 Ft Emelő, 12000 Lb. Kapacitás | AG7XCH PLH-120-2012000 lbs.14 "-85 lbs.€2,288.42
VESTIL PLH-120-5 Professzionális emelőkaros emelő, 5 Ft-os emelő, 12000 Lb. Kapacitás | AG7XCJ PLH-120-512000 lbs.14 "-85 lbs.€1,605.86
VESTIL PLH-15-10 Professzionális emelőkaros emelő, 10 Ft Emelő, 15000 Lb. Kapacitás | AG7XCK PLH-15-101500 lbs.11 "11 "58 lbs.€685.97
VESTIL PLH-15-20 Professzionális emelőkaros emelő, 20 Ft Emelő, 15000 Lb. Kapacitás | AG7XCL PLH-15-201500 lbs.11 "11 "58 lbs.€723.96
VESTIL PLH-20-10 Professzionális emelőkaros emelő, 10 Ft Emelő, 2000 Lb. Kapacitás | AG7XCN PLH-20-102000 lbs.10 "-78 lbs.€608.09
VESTIL PLH-20-20 Professzionális emelőkaros emelő, 20 Ft Emelő, 2000 Lb. Kapacitás | AG7XCP PLH-20-202000 lbs.10 "-78 lbs.€718.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PLH-15-5 professzionális emelőkaros emelő, 5 Ft-os emelő, 15000 Lb. Kapacitás
€552.41 /Mértékegység