VESTIL RR sorozatú mechanikus dokkoló szintezők


Szűrő
Lökhárító magassága: 16.25 " , Lökhárító vetítés: 4.5 " , lökhárító vastagsága: 4.5 " , Lökhárító szélessége: 10 " , Szín: Barna, sárga , fedélzeti nyomás: 55000 psi , Magába foglalja: Telepítési hardver , Telepítési mód: Gödör telepítése , ajakvetítés: 16 " , Anyaga: Acél , Plate Pressure: 55000 psi , Szolgáltatási kör: -/+12" , Szolgáltatási tartomány a dokk felett: 12 " , Szolgáltatási kör a dokk alatt: 12 " , Structural Steel Support: 6"
StílusModellSzélességMagasságHosszAjakvastagságTerhelhetőségPeronhosszPlatform vastagságPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
RR-68-40
72 "23.5 "100 "5 / 8 "40000 lbs.1/4", 100"0.25 "1/4", 72"€13,632.81
ajánlatkérés
B
RR-610-35
72 "23.5 "124 "-35000 lbs.1/4", 124"0.25 "1/4", 72"€16,980.09
ajánlatkérés
C
RR-68-45
72 "23.5 "100 "3 / 4 "45000 lbs.100", 3/8"0.38 "3/8", 72"€14,053.79
ajánlatkérés
D
RR-68-35
72 "23.5 "100 "5 / 8 "35000 lbs.1/4", 100"0.25 "1/4", 72"€13,309.02
ajánlatkérés
E
RR-66-40
72 "23.5 "76 "5 / 8 "40000 lbs.1/4", 76"0.25 "1/4", 72"€12,778.85
ajánlatkérés
F
RR-66-35
72 "23.5 "76 "5 / 8 "35000 lbs.1/4", 76"0.25 "1/4", 72"€11,862.17
ajánlatkérés
G
RR-610-45
72 "23.5 "124 "3 / 4 "45000 lbs.124", 3/8"0.38 "3/8", 72"€17,742.30
ajánlatkérés
H
RR-65-35
72 "23.5 "64 "5 / 8 "35000 lbs.1/4", 64"0.25 "1/4", 72"€10,439.86
ajánlatkérés
I
RR-65-40
72 "23.5 "64 "5 / 8 "40000 lbs.1/4", 64"0.25 "1/4", 72"€11,169.17
ajánlatkérés
J
RR-65-45
72 "23.5 "64 "3 / 4 "45000 lbs.3/8", 64"0.38 "3/8", 72"€11,697.75
ajánlatkérés
K
RR-66-45
72 "23.5 "76 "3 / 4 "45000 lbs.3/8", 76"0.38 "3/8", 72"€13,447.43
ajánlatkérés
L
RR-65-25
74 "24 "50 "1 / 2 "25000 lbs.1/4", 64"0.25 "1/4", 72"€9,869.80
ajánlatkérés
M
RR-68-20
74 "24 "86 "1 / 2 "20000 lbs.1/4", 100"0.25 "1/4", 72"€11,912.49
ajánlatkérés
N
RR-610-40
74 "24 "110 "5 / 8 "40000 lbs.1 / 4 "-1 / 4 "€17,451.22
ajánlatkérés
O
RR-65-20
74 "24 "50 "1 / 2 "20000 lbs.1/4", 64"0.25 "1/4", 72"€9,571.99
ajánlatkérés
P
RR-66-25
74 "24 "62 "1 / 2 "25000 lbs.1/4", 76"0.25 "1/4", 72"€10,973.49
ajánlatkérés
Q
RR-68-30
74 "24 "86 "5 / 8 "30000 lbs.1/4", 100"0.25 "1/4", 72"€12,922.69
ajánlatkérés
R
RR-68-25
74 "24 "86 "1 / 2 "25000 lbs.1/4", 100"0.25 "1/4", 72"€12,428.84
ajánlatkérés
S
RR-610-50
74 "24 "110 "3 / 4 "50000 lbs.124", 3/8"0.38 "3/8", 72"€18,016.11
ajánlatkérés
T
RR-68-50
74 "24 "86 "3 / 4 "50000 lbs.100", 3/8"0.38 "3/8", 72"€14,337.99
ajánlatkérés
U
RR-610-25
74 "24 "110 "1 / 2 "25000 lbs.1/4", 124"0.25 "1/4", 72"€15,216.36
V
RR-66-20
74 "24 "62 "1 / 2 "20000 lbs.1/4", 76"0.25 "1/4", 72"€10,535.08
ajánlatkérés
W
RR-610-20
74 "24 "110 "1 / 2 "20000 lbs.1/4", 124"0.25 "1/4", 72"€14,951.22
X
RR-66-50
74 "24 "62 "3 / 4 "50000 lbs.3/8", 76"0.38 "3/8", 72"€14,225.42
ajánlatkérés
Y
RR-66-30
74 "24 "62 "5 / 8 "30000 lbs.1/4", 76"0.25 "1/4", 72"€11,377.24
ajánlatkérés
Z
RR-65-50
74 "24 "50 "3 / 4 "50000 lbs.3/8", 64"0.38 "3/8", 72"€12,676.59
ajánlatkérés
A1
RR-610-30
74 "24 "110 "5 / 8 "30000 lbs.1/4", 124"0.25 "1/4", 72"€16,169.31
ajánlatkérés
B1
RR-65-30
74 "24 "50 "5 / 8 "30000 lbs.1/4", 64"0.25 "1/4", 72"€10,048.36
ajánlatkérés
C1
RR-78-45
84 "23.5 "100 "3 / 4 "45000 lbs.100", 3/8"0.38 "3/8", 84"€15,271.78
ajánlatkérés
D1
RR-75-35
84 "23.5 "64 "5 / 8 "35000 lbs.1/4", 64"0.25 "1/4", 84"€13,152.98
ajánlatkérés
E1
RR-76-45
84 "23.5 "76 "3 / 4 "45000 lbs.3/8", 76"0.38 "3/8", 84"€14,840.34
ajánlatkérés
F1
RR-76-35
84 "23.5 "76 "5 / 8 "35000 lbs.1/4", 76"0.25 "1/4", 84"€13,842.65
ajánlatkérés
G1
RR-78-35
84 "23.5 "100 "5 / 8 "35000 lbs.1/4", 100"0.25 "1/4", 84"€13,871.90
ajánlatkérés
H1
RR-75-45
84 "23.5 "64 "3 / 4 "45000 lbs.3/8", 64"0.38 "3/8", 84"€14,606.52
ajánlatkérés
I1
RR-75-20
84 "23.5 "64 "1 / 2 "20000 lbs.1/4", 64"0.25 "1/4", 84"€10,569.91
J1
RR-75-25
84 "23.5 "64 "1 / 2 "25000 lbs.1/4", 64"0.25 "1/4", 84"€10,990.82
ajánlatkérés
K1
RR-710-45
84 "23.5 "124 "3 / 4 "45000 lbs.124", 3/8"0.38 "3/8", 84"€18,868.45
ajánlatkérés
L1
RR-710-35
84 "23.5 "124 "5 / 8 "35000 lbs.1/4", 124"0.25 "1/4", 84"€17,815.21
ajánlatkérés
M1
RR-710-30
84 "23.5 "124 "5 / 8 "30000 lbs.1/4", 124"0.25 "1/4", 84"€16,962.65
ajánlatkérés
N1
RR-710-25
84 "23.5 "124 "1 / 2 "25000 lbs.1/4", 124"0.25 "1/4", 84"€15,462.38
ajánlatkérés
O1
RR-78-20
86 "24 "86 "1 / 2 "20000 lbs.1/4", 100"0.25 "1/4", 84"€12,563.86
P1
RR-78-50
86 "24 "86 "3 / 4 "50000 lbs.100", 3/8"0.38 "3/8", 84"€16,002.94
ajánlatkérés
Q1
RR-78-40
86 "24 "86 "5 / 8 "40000 lbs.1/4", 100"0.25 "1/4", 84"€14,706.96
ajánlatkérés
R1
RR-76-20
86 "24 "62 "1 / 2 "20000 lbs.1/4", 76"0.25 "1/4", 84"€11,113.73
ajánlatkérés
S1
RR-710-20
86 "24 "110 "1 / 2 "20000 lbs.1/4", 124"0.25 "1/4", 84"€15,942.40
ajánlatkérés
T1
RR-78-30
86 "24 "110 "5 / 8 "30000 lbs.1/4", 100"0.25 "1/4", 84"€13,019.53
ajánlatkérés
U1
RR-78-25
86 "24 "86 "1 / 2 "25000 lbs.1/4", 100"0.25 "1/4", 84"€12,820.34
ajánlatkérés
V1
RR-76-50
86 "24 "62 "3 / 4 "50000 lbs.3/8", 76"0.38 "3/8", 84"€16,006.41
ajánlatkérés
W1
RR-76-40
86 "24 "62 "5 / 8 "40000 lbs.1/4", 76"0.25 "1/4", 84"€14,156.07
ajánlatkérés
X1
RR-76-30
86 "24 "62 "5 / 8 "30000 lbs.1/4", 76"0.25 "1/4", 84"€12,848.06
ajánlatkérés
Y1
RR-710-50
86 "24 "110 "3 / 4 "50000 lbs.124", 3/8"0.38 "3/8", 84"€19,545.93
ajánlatkérés
Z1
RR-710-40
86 "24 "110 "5 / 8 "40000 lbs.1/4", 124"0.25 "1/4", 84"€18,300.17
ajánlatkérés
A2
RR-75-30
86 "24 "50 "5 / 8 "30000 lbs.1/4", 64"0.25 "1/4", 84"€12,364.76
ajánlatkérés
B2
RR-75-40
86 "24 "50 "5 / 8 "40000 lbs.1/4", 64"0.25 "1/4", 84"€13,993.17
ajánlatkérés
C2
RR-75-50
86 "24 "50 "3 / 4 "50000 lbs.3/8", 64"0.38 "3/8", 84"€15,413.82
ajánlatkérés
D2
RR-76-25
86 "24 "62 "1 / 2 "25000 lbs.1/4", 76"0.25 "1/4", 84"€11,605.93
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?