VESTIL PLH-20-20 professzionális emelőkaros emelő, 20 Ft-os emelő, 2000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7XCP Modell: PLH-20-20

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€718.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKar Láncos emelő
Kapacitás2000 lbs.
Lánc hossza20 ft.
Láncvastagság0.29 "
színeknarancs
FokozatGrade 100
Fogantyúhossz10 "
Magasság13 "
Hossz6"
Kar hossza10 "
Kar Ellenállás78 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8425190000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásFogantyúhosszHorog nyitási távolságKar EllenállásÁr
VESTIL PLH-120-10 Professzionális emelőkaros emelő, 10 Ft Emelő, 12000 Lb. Kapacitás | AG7XCG PLH-120-1012000 lbs.14 "-85 lbs.€1,831.09
VESTIL PLH-120-20 Professzionális emelőkaros emelő, 20 Ft Emelő, 12000 Lb. Kapacitás | AG7XCH PLH-120-2012000 lbs.14 "-85 lbs.€2,288.42
VESTIL PLH-120-5 Professzionális emelőkaros emelő, 5 Ft-os emelő, 12000 Lb. Kapacitás | AG7XCJ PLH-120-512000 lbs.14 "-85 lbs.€1,605.86
VESTIL PLH-15-10 Professzionális emelőkaros emelő, 10 Ft Emelő, 15000 Lb. Kapacitás | AG7XCK PLH-15-101500 lbs.11 "11 "58 lbs.€685.97
VESTIL PLH-15-20 Professzionális emelőkaros emelő, 20 Ft Emelő, 15000 Lb. Kapacitás | AG7XCL PLH-15-201500 lbs.11 "11 "58 lbs.€723.96
VESTIL PLH-15-5 Professzionális emelőkaros emelő, 5 Ft-os emelő, 15000 Lb. Kapacitás | AG7XCM PLH-15-51500 lbs.11 "11 "58 lbs.€552.41
VESTIL PLH-20-10 Professzionális emelőkaros emelő, 10 Ft Emelő, 2000 Lb. Kapacitás | AG7XCN PLH-20-102000 lbs.10 "-78 lbs.€608.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PLH-20-20 professzionális emelőkaros emelő, 20 Ft-os emelő, 2000 Lb. Kapacitás
€718.82 /Mértékegység