VESTIL PIHP-11 hordozható infravörös hőpanel, 61 x 77 hüvelykes méret | AG7XAA

VESTIL PIHP-11 hordozható infravörös fűtőpanel, 61 x 77 hüvelyk

Tétel: AG7XAA Modell: PIHP-11
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€14,211.63 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos infravörös panelfűtés
erősítők46.7A
Kábel hossza240 "
KábeltípusSO
Caster Dia.3"
Görgős anyagAcél
színekArany
Fűtött terület magassága77 "
Fűtött terület szélessége61 "
Magasság44 "
Hossz80.5 "
Várható élettartam5000 XNUMX óra.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Hőforrások száma7
Teljes mélység89-1 / 2 "
Feszültség240V
Watts11200W
Szélesség66.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 101.25
Hajó magassága (cm)111.76
Hajó hossza (cm)204.47
Hajószélesség (cm)169.23
HS-kód8419505000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFűtött terület magasságaFűtött terület szélességeHőforrások számaWattsÁr
VESTIL PIHP-4 hordozható infravörös hőpanel, 40 x 44 hüvelykes méret | AG7XAB PIHP-420A44 "40 "44800W€6,676.91
VESTIL PIHP-6 hordozható infravörös hőpanel, 61 x 44 hüvelykes méret | AG7XAC PIHP-626.7A44 "61 "46400W€6,352.81
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PIHP-11 hordozható infravörös fűtőpanel, 61 x 77 hüvelyk
€14,211.63 /Mértékegység