VESTIL PES-3048-3 hordozható elektromos szalamanderfűtő, 30 kW, 480 volt, 3 fázis, sárga | AG7WYG

VESTIL PES-3048-3 hordozható elektromos szalamander melegítő, 30 kW, 480 volt, 3 fázis, sárga

Raktáron
Tétel: AG7WYG Modell: PES-3048-3

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,730.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos szalamander fűtés
erősítők36A
színekSárga
Mélység22 "
Magasság39 "
kW30 kW
Hossz22 "
AnyagAcél
Max. Termosztát100 fok. F
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Termosztát40 fok. F
Fázis3
Hőmérséklet Emelkedik90 fok. F
Feszültség480V
Volt / fázis480/3
Szélesség23.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.35
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)59.06
HS-kód8516290030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHőmérséklet EmelkedikerősítőkMélységFeszültségWatt @ 240 VoltHőbesoroláskWMax. BTUÁr
VESTIL PES-1024-1 hordozható elektromos szalamanderfűtő, 10 kW, 240 volt, 1 fázis, sárga | AG7WYA PES-1024-130 fok. F42A18 "240V10000W34000 BTU10 kW34130 BTU€3,470.01
VESTIL PES-1520-3 hordozható elektromos szalamanderfűtő, 15KW, 208 Volt, 3 fázis, sárga | AG7WYC PES-1520-345 fok. F42A18 "208V--15 kW-€3,636.27
VESTIL PES-1524-1 hordozható elektromos szalamanderfűtő, 15KW, 240 Volt, 1 fázis, sárga | AG7WYD PES-1524-145 fok. F63A18 "240V--15 kW-€3,636.27
VESTIL PES-1524-3 hordozható elektromos szalamanderfűtő, 15KW, 240 Volt, 3 fázis, sárga | AG7WYE PES-1524-345 fok. F36A18 "240V15000W51000 BTU15 kW51195 BTU€3,463.06
VESTIL PES-1548-3 hordozható elektromos szalamanderfűtő, 15KW, 480 Volt, 3 fázis, sárga | AG7WYF PES-1548-345 fok. F18A18 "480V--15 kW-€3,463.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PES-3048-3 hordozható elektromos szalamander melegítő, 30 kW, 480 volt, 3 fázis, sárga
€5,730.95 /Mértékegység