VESTIL PES-1524-1 hordozható elektromos szalamander melegítő, 15 kW, 240 volt, 1 fázis, sárga

Raktáron
Tétel: AG7WYD Modell: PES-1524-1

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,636.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos szalamander fűtés
erősítők63A
színekSárga
Mélység18 "
Magasság39 "
kW15 kW
Hossz18 "
AnyagAcél
Max. Termosztát100 fok. F
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Termosztát40 fok. F
Fázis1
Hőmérséklet Emelkedik45 fok. F
A gumiabroncs átmérője10 "
Feszültség240V
Volt / fázis240/1
Kerékátmérő10 "
Szélesség23.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.05
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)59.06
HS-kód8516290030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHőmérséklet EmelkedikerősítőkMélységFeszültségWatt @ 240 VoltHőbesoroláskWMax. BTUÁr
VESTIL PES-1024-1 hordozható elektromos szalamanderfűtő, 10 kW, 240 volt, 1 fázis, sárga | AG7WYA PES-1024-130 fok. F42A18 "240V10000W34000 BTU10 kW34130 BTU€3,470.01
VESTIL PES-1520-3 hordozható elektromos szalamanderfűtő, 15KW, 208 Volt, 3 fázis, sárga | AG7WYC PES-1520-345 fok. F42A18 "208V--15 kW-€3,636.27
VESTIL PES-1524-3 hordozható elektromos szalamanderfűtő, 15KW, 240 Volt, 3 fázis, sárga | AG7WYE PES-1524-345 fok. F36A18 "240V15000W51000 BTU15 kW51195 BTU€3,463.06
VESTIL PES-1548-3 hordozható elektromos szalamanderfűtő, 15KW, 480 Volt, 3 fázis, sárga | AG7WYF PES-1548-345 fok. F18A18 "480V--15 kW-€3,463.13
VESTIL PES-3048-3 hordozható elektromos szalamanderfűtő, 30 kW, 480 volt, 3 fázis, sárga | AG7WYG PES-3048-390 fok. F36A22 "480V--30 kW-€5,730.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PES-1524-1 hordozható elektromos szalamander melegítő, 15 kW, 240 volt, 1 fázis, sárga
€3,636.27 /Mértékegység