VESTIL PDS-2-24 papíradagoló állvány, 2 szint, 24 hüvelyk széles | CE3EHU

VESTIL PDS-2-24 papíradagoló állvány, 2 rétegű, 24 hüvelyk széles

Tétel: CE3EHU Modell: PDS-2-24
€280.41 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElosztó
Kapacitás146 lbs.
Kapacitás per rúd73 lbs.
színekSzürke
Mélység18 1 / 4 "
Magasság27 3 / 8 "
AnyagAcél
Max. Papírtekercs átm.9"
Max. Roll Width24 "
Szerelő furat átmérője.7 / 8 "
A rögzítő furatok száma4
Lépcsők száma2
Kerekek számaNincs kerek
Teljes magasság27 1 / 3 "
Teljes hossz18 1 / 4 "
Teljes szélesség28 3 / 4 "
Papírrúd átm.3 / 4 "
HordozhatóNem
Roll szélesség24 "
Szélesség28 3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságLépcsők számaTeljes magasságTeljes szélességRoll szélességÁr
VESTIL PDS-2-30 papíradagoló állvány, 2 szint, 30 hüvelyk széles | CE3EHV PDS-2-30146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "34 1 / 4 "30 "€247.51
ajánlatkérés
VESTIL PDS-2-36 papíradagoló állvány, 2 szint, 36 hüvelyk széles | CE3EHW PDS-2-36146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "40 3 / 4 "36 "€263.32
ajánlatkérés
VESTIL PDS-2-48 papíradagoló állvány, 2 szint, 48 hüvelyk széles | CE3EHX PDS-2-48146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "53 "48 "€357.86
ajánlatkérés
VESTIL PDS-3-24 papíradagoló állvány, 3 szint, 24 hüvelyk széles | CE3EHY PDS-3-24219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "28 3 / 4 "24 "€307.78
ajánlatkérés
VESTIL PDS-3-30 papíradagoló állvány, 3 szint, 30 hüvelyk széles | CE3EHZ PDS-3-30219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "34 1 / 4 "30 "€362.04
ajánlatkérés
VESTIL PDS-3-36 papíradagoló állvány, 3 szint, 36 hüvelyk széles | CE3EJA PDS-3-36219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "40 3 / 4 "36 "€372.18
ajánlatkérés
VESTIL PDS-3-48 papíradagoló állvány, 3 szint, 48 hüvelyk széles | CE3EJB PDS-3-48219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "53 "48 "€556.81
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PDS-2-24 papíradagoló állvány, 2 rétegű, 24 hüvelyk széles
€280.41 /Mértékegység