SOLER & PALAU 84 wattos, 60 Hz-es szárító utócsatorna ventilátorok


Szűrő
CFM @ 0.000-In. SP: 153 , CFM @ 1.000-In. SP: 80 , CFM @ 1.500-In. SP: 34 , Légcsatorna átm.: 4" , Ház magassága: 7.625 " , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 4" , Max. Erősítők: 0.7 , Motor fordulatszám: 2880 , Feszültség: 115 VAC , Watt: 84 , Kerék típusa: Visszafelé hajló
StílusModellCFM @ 0.200-In. SPÁr (ÁFA nélkül)
A
PV-100XPS
130€645.48
B
DBF-100XC
130€613.06
C
IL-115
136€1,046.27
C
IL-230
136€1,057.28

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?