VESTIL PDS sorozatú adagolóállványok


Szűrő
Kapacitás rúdonként: 73 lbs. , Szín: Szürke , Anyaga: Acél , Max. Papírtekercs átm.: 9" , Szerelési furat átm.: 7 / 8 " , Teljes hossz: 18 1 / 4 " , Papírrúd átm.: 3 / 4 " , Hordozható: Nem
StílusModellKapacitásMagasságLépcsők számaTeljes magasságTeljes szélességRoll szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
PDS-2-48
146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "53 "48 "€433.01
ajánlatkérés
B
PDS-2-24
146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "28 3 / 4 "24 "€280.41
ajánlatkérés
C
PDS-2-30
146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "34 1 / 4 "30 "€299.49
ajánlatkérés
D
PDS-2-36
146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "40 3 / 4 "36 "€318.62
ajánlatkérés
E
PDS-3-24
219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "28 3 / 4 "24 "€372.42
ajánlatkérés
F
PDS-3-36
219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "40 3 / 4 "36 "€450.33
ajánlatkérés
G
PDS-3-48
219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "53 "48 "€673.73
ajánlatkérés
H
PDS-3-30
219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "34 1 / 4 "30 "€438.07
ajánlatkérés

PDS sorozatú adagolóállványok

A Vestil PDS sorozatú adagolóállványok a papírtekercseket tartják, miközben vízszintesen adagolják azokat, és két-/háromrétegű testük festett felülettel van bevonva, hogy csökkentse az oxidációs reakciókat a szabad felületeken. Ezek az egységek a címkéket rendszerezetten tartják a felhasználói kényelem és az egyszerű elosztás érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?