VESTIL PAIL-6-PWS Vödör, 12 x 12 x 16-15/16 hüvelyk, 6 gal., acél fogantyú, polietilén, fehér

Raktáron
Tétel: AG7WRG Modell: PAIL-6-PWS

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€33.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételvödör
Alapdia.10 3 / 16 "
Kapacitás6 gal.
színekfehér
Átmérő10.31 "
FogantyúAcél
Fogantyú típusaHuzal
Magasság16.94 "
Hossz12 "
AnyagNagy sűrűségű polietilén
Max. Folyékony hőmérséklet.190 fok. F
Max. Folyadék hőmérséklet190 fok. F
Vödör stílusNyisd ki a fejet
AlakLekerekített
típusvödör
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)43.02
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926901000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHosszSzélességMagasságVödör stílusszínekMax. Folyadék hőmérsékletÁr
VESTIL PAIL-1-PWP vödör, 7-1/2 x 7-1/2 x 7-1/2 hüvelyk, műanyag fogantyú, polietilén, fehér | AG7WQJ PAIL-1-PWP1 gal.-7.5 "7.5 "Nyisd ki a fejetfehér-€16.11
VESTIL PAIL-2-PWS Vödör, 9-7/8 x 9-7/8 x 9-1/4 hüvelyk, 2 gal., acél fogantyú, polietilén, fehér | AG7WQL PAIL-2-PWS2 gal.-9.88 "9.25 "Nyisd ki a fejetfehér-€17.84
VESTIL PAIL-35-PWS Vödör, 11-13/16 x 11-13/16 x 11-1/8 hüvelyk, 3-1/2 gal., polietilén, fehér | AG7WQN PAIL-35-PWS3.5 gal.-11.81 "11.13 "Nyisd ki a fejetfehér-€19.57
VESTIL PAIL-54-PNP-G Vödör, nyitott fej, 5 gal., műanyag fogantyú, természetes | AG7WQ VÖRÖS-54-PNP-G5 gal.11.94 "11.94 "14.5 "---€21.30
VESTIL PAIL-54-PNS-G Vödör, nyitott fej, 5 gal., acél fogantyú, természetes | AG7WQW VÖRÖS-54-PNS-G5 gal.11.94 "11.94 "14.5 "----
ajánlatkérés
VESTIL PAIL-54-PWS Vödör, 11-15/16 x 11-15/16 x 14-1/2 hüvelyk, 5 gal., polietilén, fehér | AG7WRA PAIL-54-PWS5 gal.-11.94 "14.5 "Nyisd ki a fejetfehér-€31.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PAIL-6-PWS Vödör, 12 x 12 x 16-15/16 hüvelyk, 6 gal., acél fogantyú, polietilén, fehér
€33.75 /Mértékegység