Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL PAIL-2-PWS Vödör, 9-7/8 x 9-7/8 x 9-1/4 hüvelyk, 2 gal., acél fogantyú, polietilén, fehér | AG7WQL

VESTIL PAIL-2-PWS vödör, 9-7/8 x 9-7/8 x 9-1/4 hüvelyk, 2 gal., acél fogantyú, polietilén, fehér

Raktáron
Tétel: AG7WQL Modell: PAIL-2-PWS
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
€17.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételvödör
Alapdia.8 5 / 16 "
Kapacitás2 gal.
színekfehér
Átmérő8.31 "
FogantyúAcél
Fogantyú típusaHuzal
Magasság9.25 "
Hossz9.875 "
AnyagNagy sűrűségű polietilén
Max. Folyékony hőmérséklet.190 fok. F
Max. Folyadék hőmérséklet190 fok. F
Vödör stílusNyisd ki a fejet
AlakLekerekített
típusvödör
Szélesség9.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)23.5
Hajó hossza (cm)25.08
Hajószélesség (cm)25.08
HS-kód3926901000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHosszSzélességMagasságVödör stílusszínekMax. Folyadék hőmérsékletÁr
VESTIL PAIL-1-PWP vödör, 7-1/2 x 7-1/2 x 7-1/2 hüvelyk, műanyag fogantyú, polietilén, fehér | AG7WQJ PAIL-1-PWP1 gal.-7.5 "7.5 "Nyisd ki a fejetfehér-€16.11
VESTIL PAIL-35-PWS Vödör, 11-13/16 x 11-13/16 x 11-1/8 hüvelyk, 3-1/2 gal., polietilén, fehér | AG7WQN PAIL-35-PWS3.5 gal.-11.81 "11.13 "Nyisd ki a fejetfehér-€19.57
VESTIL PAIL-54-PNP-G Vödör, nyitott fej, 5 gal., műanyag fogantyú, természetes | AG7WQ VÖRÖS-54-PNP-G5 gal.11.94 "11.94 "14.5 "---€21.30
VESTIL PAIL-54-PNS-G Vödör, nyitott fej, 5 gal., acél fogantyú, természetes | AG7WQW VÖRÖS-54-PNS-G5 gal.11.94 "11.94 "14.5 "----
ajánlatkérés
VESTIL PAIL-54-PWS Vödör, 11-15/16 x 11-15/16 x 14-1/2 hüvelyk, 5 gal., polietilén, fehér | AG7WRA PAIL-54-PWS5 gal.-11.94 "14.5 "Nyisd ki a fejetfehér-€31.16
VESTIL PAIL-6-PWS Vödör, 12 x 12 x 16-15/16 hüvelyk, 6 gal., acél fogantyú, polietilén, fehér | AG7WRG PAIL-6-PWS6 gal.-12 "16.94 "Nyisd ki a fejetfehér-€33.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PAIL-2-PWS vödör, 9-7/8 x 9-7/8 x 9-1/4 hüvelyk, 2 gal., acél fogantyú, polietilén, fehér
€17.84 /Mértékegység