Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL PAIL-1-PWP vödör, 7-1/2 x 7-1/2 x 7-1/2 hüvelyk, műanyag fogantyú, polietilén, fehér | AG7WQJ

VESTIL PAIL-1-PWP vödör, 7-1/2 x 7-1/2 x 7-1/2 hüvelyk, műanyag fogantyú, polietilén, fehér

Raktáron
Tétel: AG7WQJ Modell: PAIL-1-PWP
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
€16.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételvödör
Alapdia.6 7 / 16 "
Kapacitás1 gal.
színekfehér
Átmérő6.44 "
FogantyúMűanyag
Fogantyú típusaMűanyag
Magasság7.5 "
Hossz7.5 "
AnyagNagy sűrűségű polietilén
Max. Folyékony hőmérséklet.190 fok. F
Max. Folyadék hőmérséklet190 fok. F
Vödör stílusNyisd ki a fejet
AlakLekerekített
típusvödör
Szélesség7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód3926901000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHosszSzélességMagasságVödör stílusszínekMax. Folyadék hőmérsékletÁr
VESTIL PAIL-2-PWS Vödör, 9-7/8 x 9-7/8 x 9-1/4 hüvelyk, 2 gal., acél fogantyú, polietilén, fehér | AG7WQL PAIL-2-PWS2 gal.-9.88 "9.25 "Nyisd ki a fejetfehér-€17.84
VESTIL PAIL-35-PWS Vödör, 11-13/16 x 11-13/16 x 11-1/8 hüvelyk, 3-1/2 gal., polietilén, fehér | AG7WQN PAIL-35-PWS3.5 gal.-11.81 "11.13 "Nyisd ki a fejetfehér-€19.57
VESTIL PAIL-54-PNP-G Vödör, nyitott fej, 5 gal., műanyag fogantyú, természetes | AG7WQ VÖRÖS-54-PNP-G5 gal.11.94 "11.94 "14.5 "---€21.30
VESTIL PAIL-54-PNS-G Vödör, nyitott fej, 5 gal., acél fogantyú, természetes | AG7WQW VÖRÖS-54-PNS-G5 gal.11.94 "11.94 "14.5 "----
ajánlatkérés
VESTIL PAIL-54-PWS Vödör, 11-15/16 x 11-15/16 x 14-1/2 hüvelyk, 5 gal., polietilén, fehér | AG7WRA PAIL-54-PWS5 gal.-11.94 "14.5 "Nyisd ki a fejetfehér-€31.16
VESTIL PAIL-6-PWS Vödör, 12 x 12 x 16-15/16 hüvelyk, 6 gal., acél fogantyú, polietilén, fehér | AG7WRG PAIL-6-PWS6 gal.-12 "16.94 "Nyisd ki a fejetfehér-€33.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PAIL-1-PWP vödör, 7-1/2 x 7-1/2 x 7-1/2 hüvelyk, műanyag fogantyú, polietilén, fehér
€16.11 /Mértékegység