VESTIL PAIL-54-PWS Vödör, 11-15/16 x 11-15/16 x 14-1/2 hüvelyk, 5 gal., polietilén, fehér | AG7WRA

VESTIL PAIL-54-PWS vödör, 11-15/16 x 11-15/16 x 14-1/2 hüvelyk, 5 gal., polietilén, fehér

Raktáron
Tétel: AG7WRA Modell: PAIL-54-PWS

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€31.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételvödör
Alapdia.10 5 / 16 "
Kapacitás5 gal.
színekfehér
Átmérő10.31 "
FogantyúAcél
Fogantyú típusaHuzal
Magasság14.5 "
Hossz11.9375 "
AnyagNagy sűrűségű polietilén
Max. Folyékony hőmérséklet.190 fok. F
Max. Folyadék hőmérséklet190 fok. F
Vödör stílusNyisd ki a fejet
AlakLekerekített
típusvödör
BesorolatlanUN 1H2/Y1.5/50
Szélesség11.94 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)30.32
Hajószélesség (cm)30.32
HS-kód3926901000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHosszSzélességMagasságVödör stílusszínekMax. Folyadék hőmérsékletÁr
VESTIL PAIL-1-PWP vödör, 7-1/2 x 7-1/2 x 7-1/2 hüvelyk, műanyag fogantyú, polietilén, fehér | AG7WQJ PAIL-1-PWP1 gal.-7.5 "7.5 "Nyisd ki a fejetfehér-€16.11
VESTIL PAIL-2-PWS Vödör, 9-7/8 x 9-7/8 x 9-1/4 hüvelyk, 2 gal., acél fogantyú, polietilén, fehér | AG7WQL PAIL-2-PWS2 gal.-9.88 "9.25 "Nyisd ki a fejetfehér-€17.84
VESTIL PAIL-35-PWS Vödör, 11-13/16 x 11-13/16 x 11-1/8 hüvelyk, 3-1/2 gal., polietilén, fehér | AG7WQN PAIL-35-PWS3.5 gal.-11.81 "11.13 "Nyisd ki a fejetfehér-€19.57
VESTIL PAIL-54-PNP-G Vödör, nyitott fej, 5 gal., műanyag fogantyú, természetes | AG7WQ VÖRÖS-54-PNP-G5 gal.11.94 "11.94 "14.5 "---€21.30
VESTIL PAIL-54-PNS-G Vödör, nyitott fej, 5 gal., acél fogantyú, természetes | AG7WQW VÖRÖS-54-PNS-G5 gal.11.94 "11.94 "14.5 "----
ajánlatkérés
VESTIL PAIL-6-PWS Vödör, 12 x 12 x 16-15/16 hüvelyk, 6 gal., acél fogantyú, polietilén, fehér | AG7WRG PAIL-6-PWS6 gal.-12 "16.94 "Nyisd ki a fejetfehér-€33.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PAIL-54-PWS vödör, 11-15/16 x 11-15/16 x 14-1/2 hüvelyk, 5 gal., polietilén, fehér
€31.16 /Mértékegység