VESTIL OLF-2-42 Deluxe felső teheremelő, fix, 2000 Lb. Kapacitás | AG7WNK

VESTIL OLF-2-42 Deluxe felső teheremelő, fix, 2000 Lb. Kapacitás

Tétel: AG7WNK Modell: OLF-2-42
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€4,397.02 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeheremelő
Állítható hasmagasság38 3/4", 50 1/2", 62 1/4"
Kapacitás2000 lbs.
színekKék
Villa magassága2"
Villa hossza43.13 "
Villa szélessége4"
Magasság86.06 "
TartalmazzaFix villa szélesség 27 1/2"
Hossz48.13 "
AnyagAcél
Max. Magasság86.06 "
Max. Utazási távolság23.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság62.56 "
Görgők számaNincsenek kerekek / görgők
Nyitómagasság38-3/4, 50-1/2, 62-1/4"
Peronhossz43.13 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség27.5 "
ÁramforrásKézikönyv
Visszavonta a Magasságot62 9 / 16 "
Szélesség27.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 204.3
Hajó magassága (cm)204.15
Hajó hossza (cm)122.24
Hajószélesség (cm)69.85
HS-kód8426190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁr
VESTIL OLF-4-42 Deluxe felső teheremelő, fix, 4000 Lb. Kapacitás | AG7WNL OLF-4-424000 lbs.€4,332.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL OLF-2-42 Deluxe felső teheremelő, fix, 2000 Lb. Kapacitás
€4,397.02 /Mértékegység