KERN AND SOHN HFDM sorozatú nagy felbontású darumérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: III , Kijelző típusa: LCD , Bemeneti feszültség: 110–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 95% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: Kg
StílusModellKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyolvashatóságÁr (ÁFA nélkül)
A
HFD 600K-1M
0.2Kg+/-0.2 kg4Kg200g€1,080.56
B
HFD 1T-4M
0.5Kg+/-0.5 kg10Kg500g€1,064.19
C
HFD 3T-3M
1Kg+/-1 kg20Kg1000g€1,408.00
D
HFD 6T-3M
2Kg+/-2 kg40Kg2000g€1,719.07
E
HFD 10T-3M
5Kg+/-5 kg100Kg5000g€1,964.65

HFDM sorozatú nagy felbontású darumérlegek

A KERN & SOHN HFDM sorozatú nagyfelbontású darumérlegek ideálisak olyan mérlegekhez, amelyek kivételes pontosságot és pontosságot kínálnak a darukra vagy egyéb emelőberendezésekre felfüggesztett terhek mérésére. Alkalmazást találnak a gyártás, az építőipar és a logisztika területén, beleértve a nehézemelést és az anyagmozgatást. Ezek a mérlegek növelik a működési hatékonyságot azáltal, hogy biztosítják a megfelelő terheléselosztást, megakadályozzák a túlterhelést és optimalizálják a munkafolyamatot. Beállító programmal (CAL funkció) rendelkeznek a gyors és egyszerű kalibrálás érdekében, biztosítva a mérleg pontosságának optimalizálását anélkül, hogy bonyolult beállításokra lenne szükség. Ezek a mérlegek újratölthető akkumulátorral vannak felszerelve, így nincs szükség gyakori elemcserére. Az univerzális hálózati adapterrel vannak összekapcsolva, hogy a mérleget a különféle működési beállításoknak megfelelően táplálják. Ezek a HFDM sorozatú darumérlegek hármas tartományú kiegyensúlyozó rendszeren működnek, amely a mért súly alapján automatikusan beállítja a megfelelő tartományt, biztosítva, hogy a mérleg megbízható eredményeket adjon a terhelés nagyságától függetlenül.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?