VESTIL ODMD-3048-10 Open Deck Machinery Dolly, 30 x 48 hüvelyk, 10000 7 font. Kapacitás | AGXNUMXWMW

VESTIL ODMD-3048-10 Open Deck Machinery Dolly, 30 x 48 hüvelyk, 10000 XNUMX font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7WMW Modell: ODMD-3048-10

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,682.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap Dolly
Kapacitás10000 lbs.
Görgős anyagÖntöttvas
Kerékméret8 "x 3"
Középső nyílás hossza44 3 / 16 "
Középső nyitási szélesség15 3 / 16 "
színekSárga
Mélység48 "
Keret csatorna mérete6"
Magasság8.5 "
Hossz48 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma6
Statikus teherbírás10000 font
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 111.6
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKapacitásKerékméretKözépső nyílás hosszaKözépső nyitási szélességMélységKeret csatorna méreteMagasságÁr
VESTIL ODMD-2436-10 Open Deck Machinery Dolly, 24 x 36 hüvelyk, 10000 font. Kapacitás | AG7WMU ODMD-2436-1024 "10000 lbs.8 "x 3"32 3 / 16 "9 3 / 16 "36 "6"8.5 "€1,422.29
VESTIL ODMD-2436-6 Open Deck Machinery Dolly, 36 x 24 hüvelyk, 6000 font. Kapacitás | AG7WMV ODMD-2436-624 "6000 lbs.5 "x 2"33 3 / 16 "12 1 / 2 "36 "3"6.25 "€1,020.28
VESTIL ODMD-3048-6 Open Deck Machinery Dolly, 30 x 48 hüvelyk, 6000 font. Kapacitás | AG7WMX ODMD-3048-630 "6000 lbs.5 "x 2"45 3 / 16 "18 1 / 2 "48 "3"6.25 "€1,243.69
VESTIL ODMD-3660-10 Open Deck Machinery Dolly, 60 x 36 hüvelyk, 10000 7 font. Kapacitás | AGXNUMXWMY ODMD-3660-1036 "10000 lbs.8 "x 3"56 3 / 16 "21 3 / 16 "60 "6"8.5 "€2,004.47
VESTIL ODMD-3660-6 Open Deck Machinery Dolly, 36 x 60 hüvelyk, 6000 font. Kapacitás | AG7WMZ ODMD-3660-636 "6000 lbs.5 "x 2"57 3 / 16 "24 1 / 2 "60 "3"6.25 "€1,526.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ODMD-3048-10 Open Deck Machinery Dolly, 30 x 48 hüvelyk, 10000 XNUMX font. Kapacitás
€1,682.05 /Mértékegység