VESTIL NEST-230 Inter Nestable egymásra rakható állvány, 60 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7WLM

VESTIL NEST-230 Inter Nestable egymásra rakható állvány, 60 x 48 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7WLM Modell: NEST-230

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,940.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModuláris halmozó állvány
AssemblyÖsszeállított
Kapacitás4,000 lbs.
színekKék
DeszkázatSima
Villa Szabadság alatt3 1 / 4 "
Magasság58 "
Hossz54 "
Terhelhetőség4000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Távolságok száma1
Teljes mélység53 "
Teljes magasság58 "
Teljes szélesség68 1 / 2 "
Rack típusStackable
Használható mélység48 3 / 8 "
Használható magasság48 "
Használható hossz48 3 / 8 "
Használható szélesség61 "
Szélesség69 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 130.05
Hajó magassága (cm)147.32
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)175.26
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységTeljes szélességHasználható mélységHasználható hosszÁr
VESTIL NEST-106 egymásba rakható állvány, 48 hüvelyk x 42 hüvelyk méret | AG7WLJ FÉSZ-106---42 "€1,749.58
VESTIL NEST-210 Inter Nestable egymásra rakható állvány, 48 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7WLK FÉSZ-21053 "56 1 / 2 "48 3 / 8 "48 3 / 8 "€1,812.04
VESTIL NEST-215 egymásra rakható állvány, sima deszkázat, 60 hüvelyk x 42 hüvelyk méret | AG7WLL FÉSZ-21547 "68 1 / 2 "42 "42 "€1,843.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL NEST-230 Inter Nestable egymásra rakható állvány, 60 x 48 hüvelykes méret
€1,940.38 /Mértékegység