VESTIL MT-2442-LP-AC alacsony profilú váltóáramú tápasztal, 24 hüvelyk x 42 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AG7WHY Modell: MT-2442-LP-AC

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,168.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Elemek mellékelveNem
Akkumulátor töltő tartozékNem
Kapacitás2000 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly acélon
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekKék
Fedélzet vastagsága1 / 4 "
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője5"
Első görgő anyagaPoly acélon
Kézi vezérlési feszültség24V
Magasság23.94 "
Hossz43.88 "
Csökkentett magasság23 15 / 16 "
AnyagAcél
Max. Magasság42.19 "
Max. Utazási távolság18 1 / 4 "
Max. Utazási távolság (Ft.)18 In.
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság23.94 "
Motoros HP1/2 LE
Sz. Caster4
Görgők száma4
Hozzászólások száma4
MűveletAC
Fázis1
Peronhossz42 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség24 "
HordozhatóIgen
Áramforráselektromos
Emelt magasság42 3 / 16 "
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Feszültség115V AC
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 158.85
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)125.73
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform szélességElemek mellékelveAkkumulátor töltő tartozékÁramforrásFeszültségSzélességMagasságHosszÁr
VESTIL MT-2436-LP alacsony profilú mechanikus oszlopasztal, 24 hüvelyk x 36 hüvelyk méret | AG7WHR MT-2436-LP24 "Nem-Kézikönyv-24 "23.94 "37.88 "€2,442.71
VESTIL MT-2436-LP-AC alacsony profilú váltóáramú tápasztal, 24 hüvelyk x 36 hüvelykes méret | AG7WHT MT-2436-LP-AC24 "NemNemelektromos115V AC24 "23.94 "38.06 "€7,764.84
VESTIL MT-2442-LP alacsony profilú mechanikus oszlopasztal, 24 hüvelyk x 42 hüvelyk méret | AG7WHX MT-2442-LP24 "Nem-Kézikönyv-24 "23.94 "43.88 "€2,952.04
VESTIL MT-2442-LP-DC alacsony profilú egyenáramú tápasztal, 24 hüvelyk x 42 hüvelykes méret | AG7WHZ MT-2442-LP-DC24 "IgenIgenelektromos12V DC24 "23.94 "43.88 "€8,168.58
VESTIL MT-2448-LP alacsony profilú mechanikus oszlopasztal, 24 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7WJA MT-2448-LP24 "Nem-Kézikönyv-24 "23.94 "49.88 "€3,256.87
VESTIL MT-2448-LP-AC alacsony profilú váltóáramú tápasztal, 24 hüvelyk x 48 hüvelykes méret | AG7WJB MT-2448-LP-AC24 "NemNemelektromos115V AC24 "23.94 "49.88 "€8,487.42
VESTIL MT-2448-LP-DC alacsony profilú egyenáramú tápasztal, 24 hüvelyk x 48 hüvelykes méret | AG7WJC MT-2448-LP-DC24 "-Igenelektromos12V DC24 "23.94 "49.88 "€8,487.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MT-2442-LP-AC alacsony profilú váltóáramú tápasztal, 24 hüvelyk x 42 hüvelyk méretű
€8,168.58 /Mértékegység