Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL MPG-T moduláris védőburkolat, T-szelvény | AG7WFE

VESTIL MPG-T moduláris védőburkolat, T-szelvény

Raktáron
Tétel: AG7WFE Modell: MPG-T

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€89.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételParkolás Curb
Melléklet típusaCsavaroz
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)0.5 "
színekSárga
Magasság5"
Hossz12 "
AnyagMűanyag
MértékegységekMINDEN EGYES
Csavarlyukak száma1
Teljes magasság5"
Teljes hossz12 "
Teljes szélesség6"
StílusT-szakasz
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3926909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavarlyukak számaTeljes hosszStílusÁr
VESTIL MPG-C moduláris védőburkolat, középső rész | AG7WFB MPG-C221.25 "Központ szakasz€117.58
VESTIL MPG-E moduláris védőburkolat, végrész | AG7WFC MPG-E221.25 "Vége szakasz€110.74
VESTIL MPG-L moduláris védőburkolat, L-szelvény | AG7WFD MPG-L18.75 "L-szakasz€86.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MPG-T moduláris védőburkolat, T-szelvény
€89.95 /Mértékegység