NOTRAX Razorback 406 sorozat, fáradtsággátló szőnyeg


Szűrő
Antimikrobiális: Nem , Hátsó anyag: Vinilhab , Fékfolyadék ellenálló: Nem , élek: Ferde , Tűzálló/tűzgátló: Nem tűzálló vagy késleltető , Mat Elektromos ellenállás: Az elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve , Szőnyeg alakja: téglalap , Szőnyeg felületi minta: Széles borda , Anyaga: PVC szivacs , Felület anyaga: Vinyl
StílusModellszínekTételHosszVastagságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
406S0035BL
FeketeFáradtsággátló mat5 láb.1 / 2 "3 láb.€144.63
B
406R0048BL
FeketeFáradásgátló60 láb.1 / 2 "4 láb.€1,917.84
B
406R0036BL
FeketeFáradásgátló60 láb.1 / 2 "3 láb.€1,905.75
C
406S0023BL
FeketeFáradtsággátló mat3 láb.1 / 2 "2 láb.€61.62
D
406S0312BY
Fekete, sárga szegéllyelFáradásgátló12 láb.1 / 2 "3 láb.€322.25
E
406S0026BY
Fekete, sárga szegéllyelFáradtsággátló mat6"7 / 8 "2 láb.€113.87

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?