Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD U70651.062.0400 kalapács meghajtó horgony, 5/8 hüvelyk átmérő, 5 db | AA3GBN 11K335

WESTWARD U70651.062.0400 kalapács meghajtó horgony, 5/8 hüvelyk átmérő, 5 pk

Raktáron
Tétel: AA3GBN Modell: U70651.062.0400Kereszthivatkozás: 11K335

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€41.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmeghajtó horgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza4"
AnyagAcél
Max. Lámpatest vastagsága1-5 / 8 "
Min. Beágyazás2.75 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5552

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8955
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD U70651.062.0400 kalapács meghajtó horgony, 5/8 hüvelyk átmérő, 5 pk
€41.87 /csomag