VESTIL MATL-72 acélrúd alapanyaga elhelyezett kar, 72 x 14 x 27-3/16 hüvelyk, kék | AE6JTF 5TDK3

Vestil MATL-72 acélrúd alapanyag, pozicionált kar, 72 x 14 x 27-3/16 hüvelyk, kék

Tétel: AE6JTF Modell: MATL-72Kereszthivatkozás: 5TDK3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,793.12 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd készlet anyaga pozicionáló
Állítható szélességnövelés6"
Állított emelőkar magasság18 "
Óvadék hossza6 3 / 4 "
Óvadék vastagsága3 / 4 "
Óvadék szélessége4 1 / 4 "
Kapacitás2000 lbs.
színekKék
Mélység78 "
belmagassága3"
Magasság27 3 / 16 "
AnyagAcél
Max. Kar hosszúság12 "
Max. Kar szélessége72 "
Max. Terjedés72 "
Min. Kar szélessége24 "
Min. Terjedés24 "
Teljes hossz78 "
Használható felső óvadék hossza5 1 / 4 "
Használható felső óvadékszélesség2 3 / 4 "
Szélesség14 "
Működési terheléshatár2000 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72.57
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)198.12
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8431491090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységbelmagasságaMax. Kar szélességeÁr
VESTIL MATL-120 acélrúd alapanyaga elhelyezett kar, 126 x 14 x 27-3/16 hüvelyk, kék | AE6JTG 5TDK4 MATL-120126 "3 / 4 "120 "€3,749.60
VESTIL MATL-144 acélrúd alapanyaga elhelyezett kar, 150 x 14 x 27-3/16 hüvelyk, kék | AE6JTH 5TDK5 MATL-144150 "3 / 4 "144 "€4,282.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

Vestil MATL-72 acélrúd alapanyag, pozicionált kar, 72 x 14 x 27-3/16 hüvelyk, kék
€1,793.12 /Mértékegység