VESTIL LSC-2448-SC fekvő kocsi, két polcos, 300 font. Kapacitás, 48 ​​x 24 hüvelyk méret | AG7VYN

VESTIL LSC-2448-SC fekvő kocsi, két polcos, 300 font. Kapacitás, 48 ​​x 24 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AG7VYN Modell: LSC-2448-SC

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€554.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKocsi teherautó
színekZöld
Köbtartalom23 1/3 köb. ft.
Fedélzeti magasság14 ", 35"
Fedélzet hossza48 "
Fedélzet szélessége24 "
Mélység51 "
Távolság az 1. és 2. polc között22 "
Fogantyúhossz32 1 / 2 "
FogantyúAcél
Fogantyú szélessége9 1 / 4 "
Magasság36 "
Hossz51 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Polcok száma2
Polcok száma2
Kerekek száma4
Oldalsó magasság1 3 / 4 "
Statikus teherbírás300 lbs.
GumiabroncsgyártásPneumatikus
A gumiabroncs mérete12 1 / 2 "x 3 3 / 4"
Egységes statikus kapacitás300 lbs.
Kerék átm.12 1 / 2 "
Kerékátmérő10 "
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége3 3 / 4 "
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)129.54
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagKöbtartalomFedélzeti magasságOldalsó magasságA gumiabroncs méreteEgységes statikus kapacitásKerék átm.Kerék szélességeÁr
VESTIL LSC-2448-4SD fekvő kocsi lehajtható oldallal, 1000 Lb. Kapacitás | AG7VYL LSC-2448-4SDAcél9 1/3 köb. ft.14 "12 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"1000 lbs.12 1 / 2 "3 3 / 4 "€459.09
VESTIL LSC-2448-PT fekvő kocsiplatform, 500 Lb. Kapacitás, 48 ​​x 24 hüvelyk Méret | AG7VYM LSC-2448-PTAcél8 köb. ft.12 "1 5 / 8 "10 "x 3 1 / 2"500 lbs.10 "3 1 / 2 "€379.32
VESTIL LSC-2448-TC fekvő kocsi, alacsony profilú dönthető, 500 font. Kapacitás | AG7VYP LSC-2448-TCAcél3 2/3 köb. ft.5 1 / 2 "3 / 4 "16 "x 4"500 lbs.16 "4"€323.75
VESTIL LSC-3052-PCW fekvő kocsi, műanyag ládával | AG7VYQ LSC-3052-PCWAcél, műanyag5 1/2 köb. ft.14 "7 1 / 2 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"1000 lbs.12 1 / 2 "3 3 / 4 "€615.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LSC-2448-SC fekvő kocsi, két polcos, 300 font. Kapacitás, 48 ​​x 24 hüvelyk
€554.19 /Mértékegység