VESTIL LSC-2448-TC fekvő kocsi, alacsony profilú dönthető, 500 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7VYP Modell: LSC-2448-TC

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€323.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKocsi teherautó
színekZöld
Köbtartalom3 2/3 köb. ft.
Fedélzeti magasság5 1 / 2 "
Fedélzet hossza48 "
Fedélzet szélessége24 "
Mélység53 "
FogantyúAcél
Magasság45 "
Hossz53 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Kerekek száma2
Oldalsó magasság3 / 4 "
Statikus teherbírás500 lbs.
Tilt ProfilElő/Utó
GumiabroncsgyártásPneumatikus
A gumiabroncs mérete16 "x 4"
Egységes statikus kapacitás500 lbs.
Kerék átm.16 "
Kerékátmérő16 "
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége4"
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)134.62
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagKöbtartalomFedélzeti magasságOldalsó magasságA gumiabroncs méreteEgységes statikus kapacitásKerék átm.Kerék szélességeÁr
VESTIL LSC-2448-4SD fekvő kocsi lehajtható oldallal, 1000 Lb. Kapacitás | AG7VYL LSC-2448-4SDAcél9 1/3 köb. ft.14 "12 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"1000 lbs.12 1 / 2 "3 3 / 4 "€459.09
VESTIL LSC-2448-PT fekvő kocsiplatform, 500 Lb. Kapacitás, 48 ​​x 24 hüvelyk Méret | AG7VYM LSC-2448-PTAcél8 köb. ft.12 "1 5 / 8 "10 "x 3 1 / 2"500 lbs.10 "3 1 / 2 "€379.32
VESTIL LSC-2448-SC fekvő kocsi, két polcos, 300 font. Kapacitás, 48 ​​x 24 hüvelyk méret | AG7VYN LSC-2448-SCAcél23 1/3 köb. ft.14 ", 35"1 3 / 4 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"300 lbs.12 1 / 2 "3 3 / 4 "€554.19
VESTIL LSC-3052-PCW fekvő kocsi, műanyag ládával | AG7VYQ LSC-3052-PCWAcél, műanyag5 1/2 köb. ft.14 "7 1 / 2 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"1000 lbs.12 1 / 2 "3 3 / 4 "€615.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LSC-2448-TC fekvő kocsi, alacsony profilú dönthető, 500 font. Kapacitás
€323.75 /Mértékegység