VESTIL LP-4000T Raklaptargonca vékony forgású körhinta, 60 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7VXB Típus: LP-4000T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,771.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap lemezjátszó
Elemek mellékelveNem
Kapacitás4000 lbs.
színekKék
Hatékony rámpahossz4 3 / 8 "
Magasság0.88 "
Telepítési hardver tartalmazzaNem
Hossz59.69 "
Az erő teljes kapacitáson tartása25 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Művelet típusaKézzel működtetett
ÁramforrásKézikönyv
Forgás360 fok
Lejtési fok11 fok
Indító erő teljes kapacitással35 lbs.
Forgóasztal átmérője51 "
A lemezjátszó magassága0.88 "
Használható Dia.51 "
Szélesség59.69 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 99
Hajó magassága (cm)2.22
Hajó hossza (cm)151.61
Hajószélesség (cm)151.61
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszForgóasztal átmérőjeHasználható Dia.SzélességÁr
VESTIL LP-4000T-39 Raklaptargonca vékony forgókarusszel, 48 hüvelykes méret | AG7VXC LP-4000T-3947.69 "39 "39 "47.69 "€2,473.80
VESTIL LP-4000T-45 Raklaptargonca vékony forgókarusszel, 54 hüvelykes méret | AG7VXE LP-4000T-4553.69 "45 "45 "53.69 "€2,612.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LP-4000T Raklaptargonca vékony forgású körhinta, 60 hüvelykes
€2,771.86 /Mértékegység