VESTIL LM-OBT-8-36 Orbit teleszkópos emelőkar, kék / sárga 8000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes villa

Tétel: AG7VVK Modell: LM-OBT-8-36
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€9,478.37 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeleszkópos orbitális targonca gém
Boom stílusTeleszkópos
Kapacitás8000 lbs.
Lánc hossza36 "
Kompatibilis villavastagság2.25 "
Mélység85.25 "
Kiterjesztett horogmagasság76 9 / 16 "
Hosszabbított148 1 / 2 "
Kiterjesztés színeSárga
Fork Pocket Center36 "
Villa zseb magassága2 1 / 4 "
Villa zsebmérete7-1 / 4 "
Villa zseb szélessége7.25 "
Keret színeKék
Magasság28.88 "
Hossz85.25 "
AnyagAcél
Max. Hook Point144 "
Max. Hossz148.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Hook Point36 "
Min. Hossz85.25 "
Horgok száma2
Függőleges beállítási pozíciók száma4
Teljes kiterjesztett magasság96 1 / 8 "
Korlátozás hossza36 "
Behúzott horogmagasság5 1 / 8 "
Biztonsági láncokIgen
Egy horog kapacitása 108 hüvelyknél3500 lbs.
Egy horog kapacitása 120 hüvelyknél3000 lbs.
Egy horog kapacitása 132 hüvelyknél2600 lbs.
Egy horog kapacitása 144 hüvelyknél2200 lbs.
Egy horog kapacitása 36 hüvelyknél8000 lbs.
Egy horog kapacitása 48 hüvelyknél6650 lbs.
Egy horog kapacitása 60 hüvelyknél6000 lbs.
Egy horog kapacitása 72 hüvelyknél5300 lbs.
Egy horog kapacitása 84 hüvelyknél4650 lbs.
Egy horog kapacitása 96 hüvelyknél4000 lbs.
Szélesség44 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 331.65
Hajó magassága (cm)73.34
Hajó hossza (cm)216.54
Hajószélesség (cm)111.76
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVilla zseb szélességeKapacitásKompatibilis villavastagságMagasságMax. HosszTeljes kiterjesztett magasságBehúzott horogmagasságEgy horog kapacitása 108 hüvelyknélÁr
VESTIL LM-OBT-3-24 Orbit teleszkópos emelőkar, kék / sárga 3000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelykes villa | AG7VVA LM-OBT-3-247.5 "3000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"1500 lbs.€4,272.47
ajánlatkérés
VESTIL LM-OBT-4-24 Orbit teleszkópos emelőkar, kék / sárga 4000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelykes villa | AG7VVB LM-OBT-4-247.5 "4000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 lbs.€4,316.74
ajánlatkérés
VESTIL LM-OBT-4-30 Orbit teleszkópos emelőkar, kék / sárga 4000 Lb. Kapacitás, 30 hüvelykes villa | AG7VVC LM-OBT-4-307.5 "4000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 lbs.€4,447.17
ajánlatkérés
VESTIL LM-OBT-4-36 Orbit teleszkópos emelőkar, kék / sárga 4000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes villa | AG7VVD LM-OBT-4-367.5 "4000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 lbs.€4,580.25
ajánlatkérés
VESTIL LM-OBT-6-24 Orbit teleszkópos emelőkar, kék / sárga 6000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelykes villa | AG7VVE LM-OBT-6-247.25 "6000 lbs.2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 lbs.€5,407.86
ajánlatkérés
VESTIL LM-OBT-6-30 Orbit teleszkópos emelőkar, kék / sárga 6000 Lb. Kapacitás, 30 hüvelykes villa | AG7VVF LM-OBT-6-307.25 "6000 lbs.2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 lbs.€5,562.42
ajánlatkérés
VESTIL LM-OBT-6-36 Orbit teleszkópos emelőkar, kék / sárga 6000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes villa | AG7VVG LM-OBT-6-367.25 "6000 lbs.2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 lbs.€5,732.92
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LM-OBT-8-36 Orbit teleszkópos emelőkar, kék / sárga 8000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes villa
€9,478.37 /Mértékegység