VESTIL LM-OBT-4-36 Orbit teleszkópos emelőkar, kék / sárga 4000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes villa

Tétel: AG7VVD Modell: LM-OBT-4-36
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,542.10 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeleszkópos orbitális targonca gém
Boom stílusTeleszkópos
Kapacitás4000 lbs.
Lánc hossza36 "
Kompatibilis villavastagság2.5 "
Mélység40.12 "
Kiterjesztett horogmagasság78 5 / 16 "
Hosszabbított146 5 / 8 "
Kiterjesztés színeSárga
Fork Pocket Center36 "
Villa zseb magassága2 1 / 2 "
Villa zsebmérete7-1 / 2 "
Villa zseb szélessége7.5 "
Keret színeKék
Magasság27.69 "
Hossz86.625 "
AnyagAcél
Max. Hook Point144 "
Max. Hossz146.63 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Hook Point36 "
Min. Hossz86.63 "
Horgok száma2
Függőleges beállítási pozíciók száma4
Teljes kiterjesztett magasság99 1 / 2 "
Korlátozás hossza36 "
Behúzott horogmagasság6"
Biztonsági láncokIgen
Egy horog kapacitása 108 hüvelyknél2500 lbs.
Egy horog kapacitása 120 hüvelyknél2250 lbs.
Egy horog kapacitása 132 hüvelyknél2000 lbs.
Egy horog kapacitása 144 hüvelyknél1750 lbs.
Egy horog kapacitása 36 hüvelyknél4000 lbs.
Egy horog kapacitása 48 hüvelyknél3750 lbs.
Egy horog kapacitása 60 hüvelyknél3500 lbs.
Egy horog kapacitása 72 hüvelyknél3250 lbs.
Egy horog kapacitása 84 hüvelyknél3000 lbs.
Egy horog kapacitása 96 hüvelyknél2750 lbs.
Szélesség44 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 223.65
Hajó magassága (cm)70.33
Hajó hossza (cm)220.03
Hajószélesség (cm)111.76
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVilla zseb szélességeKapacitásKompatibilis villavastagságMagasságMax. HosszTeljes kiterjesztett magasságBehúzott horogmagasságEgy horog kapacitása 108 hüvelyknélÁr
VESTIL LM-OBT-3-24 Orbit teleszkópos emelőkar, kék / sárga 3000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelykes villa | AG7VVA LM-OBT-3-247.5 "3000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"1500 lbs.€4,272.47
ajánlatkérés
VESTIL LM-OBT-4-24 Orbit teleszkópos emelőkar, kék / sárga 4000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelykes villa | AG7VVB LM-OBT-4-247.5 "4000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 lbs.€4,316.74
ajánlatkérés
VESTIL LM-OBT-4-30 Orbit teleszkópos emelőkar, kék / sárga 4000 Lb. Kapacitás, 30 hüvelykes villa | AG7VVC LM-OBT-4-307.5 "4000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 lbs.€4,447.17
ajánlatkérés
VESTIL LM-OBT-6-24 Orbit teleszkópos emelőkar, kék / sárga 6000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelykes villa | AG7VVE LM-OBT-6-247.25 "6000 lbs.2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 lbs.€5,407.86
ajánlatkérés
VESTIL LM-OBT-6-30 Orbit teleszkópos emelőkar, kék / sárga 6000 Lb. Kapacitás, 30 hüvelykes villa | AG7VVF LM-OBT-6-307.25 "6000 lbs.2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 lbs.€5,562.42
ajánlatkérés
VESTIL LM-OBT-6-36 Orbit teleszkópos emelőkar, kék / sárga 6000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes villa | AG7VVG LM-OBT-6-367.25 "6000 lbs.2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 lbs.€5,732.92
ajánlatkérés
VESTIL LM-OBT-8-24 Orbit teleszkópos emelőkar, kék / sárga 8000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelykes villa | AG7VVH LM-OBT-8-247.25 "8000 lbs.2.25 "28.88 "148.5 "96 1 / 8 "5 1 / 8 "3500 lbs.€7,482.55
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LM-OBT-4-36 Orbit teleszkópos emelőkar, kék / sárga 4000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes villa
€5,542.10 /Mértékegység